Ability One 7920-00-243-3407 | ไม้กวาดดัน 2rra2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABILITY ONE 7920-00-243-3407 ไม้กวาดดัน 50 Tampico 50 Fine Polyester | AC3DCW 2RRA2

ABILITY ONE 7920-00-243-3407 ดันไม้กวาด 50 Tampico 50 Fine Polyester

In Stock
รายการ: AC3DCW รุ่น: 7920-00-243-3407ข้ามอ้างอิง: 2RRA2
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
฿2,160 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผลักไม้กวาด
ทนกรดใช่
วัสดุบล็อกไม้เนื้อแข็ง
ขนาดบล็อก18 "
สีขนBlack
วัสดุแปรงแทมปิโก 50%, โพลีเอสเตอร์ชั้นดี 50%
ใบสมัครไม้กวาดเรียบ
ประเภทการเชื่อมต่อไม้กวาดthreaded
ไม้กวาดเกรดหน้าที่ปานกลาง
ระบบการเข้ารหัสสีไม่
ตัดความยาว3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)50.55
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS9603900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าXX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุบล็อกขนาดบล็อกสีขนวัสดุแปรงใบสมัครไม้กวาดไม้กวาดเกรดตัดความยาวราคา
ABILITY ONE 7920-01-554-7100 ไม้กวาดดัน ไม้กวาดโพลีโพรพีลีน ยาวรวม 16 นิ้ว | AC3DDC 2RRC2 7920-01-554-7100ไม้16 "-โพรพิลีน--6"฿1,642
ABILITY ONE 7920-00-267-2967 Push Broom 6-3 / 4 Inch Trim Len | AE4LCA 5LG66 7920-00-267-2967ไม้เนื้อแข็ง16 "----6.75 "฿1,480
ABILITY ONE 7920-01-630-1595 ไม้กวาดด้ามจับโพลีโพรพีลีน 24 บล็อก | AH7ZFV 38EV86 7920-01-630-1595ไม้เนื้อแข็ง24 "Brownโพรพิลีนขรุขระหนัก3.75 "฿3,518
ABILITY ONE 7920-01-630-3062 ไม้กวาดด้ามจับโพลีโพรพีลีน 24 บล็อก | AH7ZFW 38EV87 7920-01-630-3062ไม้เนื้อแข็ง24 "Blackโพรพิลีน-หน้าที่ปานกลาง3.25 "฿3,516
ABILITY ONE 7920-01-630-3063 ไม้กวาดด้ามจับโพลีโพรพีลีน 24 บล็อก | AH7ZFX 38EV88 7920-01-630-3063ไม้เนื้อแข็ง24 "สีเทาโพรพิลีนเรียบแสงหน้าที่3.25 "฿4,128

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABILITY ONE 7920-00-243-3407 ดันไม้กวาด 50 Tampico 50 Fine Polyester
฿2,160 / หน่วย