ABILITY ONE 8105-01-517-1363 ไลเนอร์ 7 ถึง 10 แกลลอน Coreless - แพ็ค 1000
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงขยะ |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 50/20 |
ความจุ | 7 ถึง 10 gal |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 24 " |
ความยาว | 24 " |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
แม็กซ์ ภาระ | 25 ปอนด์ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | ม้วนแกน |
ประทับตรา | ดาว |
คะแนนความแข็งแรง | เบา |
ความหนา | 0.31มิล |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.7 |
รหัส HS | 3923210095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความจุ | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ภาระ | คะแนนความแข็งแรง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517-1372 | 24 " | 50 | 10 ถึง 15 gal | 33 " | 33 " | 20 ปอนด์ | เบา | 6 ไมครอน | ฿3,441 | ||
8105-01-557-4973 | 40 " | 25 | 40 ถึง 45 gal | 48 " | 48 " | 75 ปอนด์ | หนัก | 0.63มิล | ฿3,697 | ||
8105-01-557-4984 | 40 " | 25 | 40 ถึง 45 gal | 48 " | 48 " | 55 ปอนด์ | กลาง | 0.47มิล | ฿3,284 | ||
8105-01-557-4983 | 33 " | 25 | 33 แกลลอน. | 40 " | 40 " | 55 ปอนด์ | หนัก | 0.47มิล | ฿2,514 | ||
8105-01-517-1345 | 40 " | 250/1 | 40 ถึง 45 gal | 48 " | 48 " | 45 ปอนด์ | กลาง | 0.39มิล | ฿2,603 | ||
8105-01-517-1370 | 24 " | 50 | 10 แกลลอน. | 24 " | 24 " | 20 ปอนด์ | เบา | 0.23มิล | ฿3,193 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.