ABILITY ONE 8105-01-517-1371 ไลเนอร์ 55 ถึง 60 แกลลอนใส - แพ็ค100
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงขยะ |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 100/1 |
ความจุ | 55 ถึง 60 gal |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 58 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ภาระ | 55 ปอนด์ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | แพ็คแบน |
ประทับตรา | ดาว |
คะแนนความแข็งแรง | หนักเป็นพิเศษ |
ความหนา | 1มิล |
ความกว้าง | 38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.7 |
รหัส HS | 3923210095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | คะแนนความแข็งแรง | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความจุ | ความหนา | ความกว้าง | สี | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517-1353 | หนักเป็นพิเศษ | 250/1 | 33 แกลลอน. | 0.7มิล | 33 " | ทูโทนช็อคชิพ | 39 " | 39 " | ฿3,135 | |
8105-01-517-1351 | เบา | 50/1 | 7 ถึง 10 gal | 0.35มิล | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | 23 " | - | ฿1,950 | |
8105-01-517-1352 | กลาง | 100/1 | 20 ถึง 30 gal | 0.5มิล | 30 " | ทูโทนช็อคชิพ | 36 " | - | ฿2,151 | |
8105-01-517-1354 | หนัก | 250/1 | 45 แกลลอน. | 0.6มิล | 27.38 " | ทูโทนช็อคชิพ | 46 " | - | ฿2,822 | |
8105-01-517-1362 | หนักเป็นพิเศษ | 125/1 | 40 ถึง 45 gal | 0.8มิล | 40 " | ทูโทนช็อคชิพ | 46 " | - | ฿2,378 | |
8105-01-517-1373 | หนักมาก | 15/10 | 55 ถึง 60 gal | 1.5มิล | 38 " | ทูโทนช็อคชิพ | 58 " | 58 " | ฿3,635 | |
8105-01-517-1355 | หนักเป็นพิเศษ | 100/1 | 33 แกลลอน. | 0.8มิล | 33 " | ทูโทนช็อคชิพ | 39 " | 39 " | ฿2,337 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.