Abus 160/50 | กุญแจล็อคหน้าแบบผสม สีดำ/เงิน | 3mph1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 160/50 Combination Padlock Front ดำ / เงิน | AH9KCQ 3MPH1

ABUS 160/50 กุญแจคล้องหน้า สีดำ/เงิน

In Stock
รายการ: AH9KCQ รุ่น: 160/50ข้ามอ้างอิง: 3MPH1
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
฿1,377 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจรวม
Body Finishชุบโครเมี่ยม
ความสูงของร่างกาย3 2 / 5 "
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย11 / 16 "
ความกว้างของร่างกาย2"
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
หมุนตำแหน่งด้านหน้า
การควบคุมที่สำคัญไม่
ประเภทคีย์การผสมผสาน
จำนวนหน้าปัด4
จำนวนพิน0
กุญแจมือ Dia.7 / 16 "
กุญแจมือความสูง1"
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ความกว้างของกุญแจมือ1"
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ใช่
  • รีเซ็ตได้: รีเซ็ตได้
  • Marine Grade Weather Proof: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือความสูงความสูงของร่างกายวัสดุของตัวเครื่องความกว้างของกุญแจมือรูปแบบตัวความหนาของร่างกายความกว้างของร่างกายจำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมราคา
ABUS 190CS / 60 Combination Padlock Bottom สีดำ / เงิน | AG9CFN 14J898 190CS / 601.187 "2.5 "เหล็กชุบแข็ง7 / 8 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1.375 "2.5 "ไม่฿4,767
ABUS 158KC Combination Padlock Side ดำ / เงิน | AG9CFP 14J899 158KC1"2.187 "สังกะสีหล่อ3 / 4 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า3 / 4 "1.75 "ไม่฿1,509
ABUS 78/50 กุญแจผสมสีแดงด้านหน้าดำ / เงิน | AG9CFQ 14J901 78/50 สีแดง13 / 16 "2"สังกะสี7 / 8 "รอบ1.187 "2"ไม่฿414
ABUS 78/50 Blue Combination Pad ด้านหน้าดำ / เงิน | AG9CFR 14J902 78/50 สีน้ำเงิน13 / 16 "2"สังกะสี7 / 8 "รอบ1.187 "2"ไม่฿414
ABUS 78/50 กุญแจผสมสีเขียวด้านหน้าดำ / เงิน | AG9CFT 14J903 78/50 สีเขียว13 / 16 "2"สังกะสี7 / 8 "รอบ1.187 "2"ไม่฿414
ABUS 78/50 กุญแจผสมสีเหลืองด้านหน้าดำ / เงิน | AG9CFU 14Z326 78/50 สีเหลือง13 / 16 "2"สังกะสี7 / 8 "รอบ1.187 "2"ไม่฿414
กุญแจ ABUS 78/50 KC สีแดงด้านหน้าสีแดง | AG9CFV 14Z327 78/50 KC สีแดง13 / 16 "2"สังกะสี7 / 8 "รอบ1.187 "2"ใช่฿640

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 160/50 กุญแจคล้องหน้า สีดำ/เงิน
฿1,377 / หน่วย