Abus 24ib/50 Kd | กุญแจทุกสภาพอากาศ 3/8 นิ้ว H Kd สีเงิน | 3tmn3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 24IB / 50 KD All Weather Padlock 3/8 Inch H KD Silver | AD2RAF 3TMN3

ABUS 24IB/50 KD กุญแจทุกสภาพอากาศ 3/8 นิ้ว H KD สีเงิน

In Stock
รายการ: AD2RAF รุ่น: 24IB/50 KDอ้างอิงไขว้: 3TMN3
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
฿1,434 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจสภาพอากาศทั้งหมด
สีผิวกายเงิน
Body Dia2"
Body Finishเคลือบพลาสติก
ความสูงของร่างกาย2"
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบตัวจาน
ความหนาของร่างกาย1"
ความกว้างของร่างกาย2"
สีเงิน
ประเภทคีย์ต่าง
จำนวนกันชน0
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน4
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือห่อหุ้ม
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง3 / 8 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทกุญแจมือห่อหุ้ม
ความกว้างของกุญแจมือ1 / 2 "
รูปร่างรอบ
ทนต่อสภาพอากาศใช่
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8301106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือ Dia.Body Diaความสูงของร่างกายกุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือweatherabilityความหนาของร่างกายราคา
ABUS 24IB / 60 KD All Weather Padlock 1/2 นิ้ว H KD Silver | AD2RAH 3TMN5 24IB / 60 KD5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "เหล็กกล้าไร้สนิม11 / 16 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก1"฿1,615
ABUS 24IB / 70 KD All Weather Padlock 11/16 Inch H KD Silver | AD2RAK 3TMN7 24IB / 70 KD3 / 8 "2.75 "2.75 "11 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 4 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก1.187 "฿2,063
ABUS 26/70 KD กุญแจดิสคัส 3/4 นิ้ว H KD สีเงิน 5 พิน | AD2RAP 3TMP2 26/70 กพ3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็ง3 / 4 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1.187 "฿2,073
ABUS 26/80 KD กุญแจดิสคัส 11/16 นิ้ว H KD สีเงิน | AD2RAU 3TMP6 26/80 กพ13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1"ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1.25 "฿3,460
ABUS 26/90 KD Diskus Padlock 5/8 นิ้ว H KD Silver 5 Pin | AD2RAW 3TMP8 26/90 กพ15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "เหล็กชุบแข็ง1"ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1.25 "฿4,906
ABUS 28/70 KD Economy Disk Padlock 3/4 นิ้ว H KD Silver | AE4DAE 5JKP4 28/70 กพ3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "เหล็กชุบแข็ง3 / 4 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1.187 "฿1,073
ABUS 28/60 KD Economy Disk Pad 1/2 นิ้ว H KD Silver | AF2NQK 6WNY 5 28/60 กพ5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "เหล็กชุบแข็ง11 / 16 "ความต้านทานการกัดกร่อนสูง1"฿1,062

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 24IB/50 KD กุญแจทุกสภาพอากาศ 3/8 นิ้ว H KD สีเงิน
฿1,434 / หน่วย