Abus 24ib/60 Mk | แม่กุญแจ 1/2 นิ้ว H Mk Stainless Steel 4pin | 5ukj1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 24IB/60 MK กุญแจ 1/2 นิ้ว H Mk สแตนเลส 4 พิน | AE6PYX 5UKJ1

ABUS กุญแจ 24IB/60 MK 1/2 นิ้ว H Mk สแตนเลส 4 พิน

In Stock
รายการ: AE6PYX รุ่น: 24IB/60 MKข้ามอ้างอิง: 5UKJ1

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,999 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจมาสเตอร์คีย์
สีผิวกายเงิน
Body Dia60mm
Body Finishชุบโครเมี่ยม
ความสูงของร่างกาย2.375 "
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบตัวจาน
ความหนาของร่างกาย1"
ความกว้างของร่างกาย2.375 "
สีเงิน
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์มาสเตอร์คีย์ (MK)
หมายเลขหุ้นแห่งชาติไม่
จำนวนพิน4
เปิดด้วยหมายเลขคีย์0238
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือห่อหุ้ม
กุญแจมือ Dia.5 / 16 "
กุญแจมือความสูง1 / 2 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทกุญแจมือห่อหุ้ม
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "
รูปร่างรอบ
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนสูงมาก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8301108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือความสูงBody Diaความสูงของร่างกายความหนาของร่างกายความกว้างของร่างกายประเภทคีย์จำนวนพินกุญแจมือ Dia.ราคา
ABUS 24IB/70 MK KD กุญแจ 3/4 นิ้ว H Mk กุญแจสแตนเลส 5 ขาที่แตกต่างกัน | AE6PYY 5UKJ2 24IB / 70 MK KD3 / 4 "71mm2.75 "1.187 "2.75 "มาสเตอร์คีย์ (MK), คีย์ที่แตกต่างกัน (KD)53 / 8 "฿2,097

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS กุญแจ 24IB/60 MK 1/2 นิ้ว H Mk สแตนเลส 4 พิน
฿1,999 / หน่วย