Abus 41/45 Kd | กุญแจลูกกุญแจ ต่างกัน 1-3/4 กว้าง | 5jkr2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 41/45 กุญแจกุญแจ KD ต่างกัน 1-3/4 กว้าง | AJ2HWK 5JKR2

ABUS 41/45 KD Keyed Padlock ความกว้าง 1-3/4 ที่แตกต่างกัน

In Stock
รายการ: AJ2HWK รุ่น: 41/45 KDข้ามอ้างอิง: 5JKR2
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
฿795 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายเงิน
Body Finishที่ตกสะเก็ด
ความสูงของร่างกาย1.5 "
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กรีไซเคิล
รูปแบบตัวสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความหนาของร่างกาย1.125 "
ความกว้างของร่างกาย1.75 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์ต่าง
จำนวนกันชน1
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน5
กุญแจมือ Dia.5 / 16 "
กุญแจมือความสูง7 / 8 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ7 / 8 "
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนพินสีผิวกายความสูงของร่างกายคีย์ใหม่ได้กุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือราคา
ABUS 83AL / 40 (300) KD Blue Keyed Padlock ต่างกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD สีน้ำเงินเพื่อ 5 6สีน้ำเงิน2 5 / 16 "ใช่1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1"฿1,740
ABUS 83AL / 40 (200) KD Titanium Keyed Padlock ต่างกัน 1-1 / 2 Width | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD ไทเทเนียมเพื่อ 5 6Black2 5 / 16 "ใช่1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1"฿1,738
ABUS 83AL / 40 (300) KD กุญแจกุญแจสีแดงต่างกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD สีแดงเพื่อ 5 6สีแดง2 5 / 16 "ใช่1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1"฿1,740
ABUS 83AL / 40 (200) KD Blue Keyed Padlock ต่างกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD สีน้ำเงินเพื่อ 5 6สีน้ำเงิน2 5 / 16 "ใช่1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1"฿1,738
ABUS 83AL / 40 (200) KD กุญแจกุญแจสีแดงต่างกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD สีแดงเพื่อ 5 6สีแดง2 5 / 16 "ใช่1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1"฿1,738
ABUS 83AL / 40 (300) KD Titanium Keyed Padlock ต่างกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD ไทเทเนียมเพื่อ 5 6Black2 5 / 16 "ใช่1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1"฿1,740
ABUS 83AL / 45 (200) KD Blue Keyed Padlock ต่างกัน 1-3 / 4 กว้าง | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD สีน้ำเงินเพื่อ 5 6สีน้ำเงิน2 5 / 16 "ใช่5 / 16 "1"เหล็กชุบแข็ง1"฿1,778

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 41/45 KD Keyed Padlock ความกว้าง 1-3/4 ที่แตกต่างกัน
฿795 / หน่วย