<span Class='notranslate'>Abus </span> 55hb/40-63 Ka | Keyed Padlock Alike 1-1/2 Width | 14j892 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 55HB/40-63 KA กุญแจคีย์เหมือนกัน กว้าง 1-1/2 | AG9CFH 14J892

ABUS 55HB/40-63 KA Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width

In Stock
รายการ: AG9CFH รุ่น: 55HB/40-63 KAข้ามอ้างอิง: 14J892
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
฿737 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายทองเหลือง
ความสูงของร่างกาย1.5 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย1 / 2 "
ความกว้างของร่างกาย1.5 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์เหมือนกัน
ประเภทรูกุญแจพินแก้ว
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน4
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง2.5 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือขยาย
ความกว้างของกุญแจมือ13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทกุญแจมือความสูงของร่างกายวัสดุของตัวเครื่องความกว้างของกุญแจมือความหนาของร่างกายความกว้างของร่างกายประเภทคีย์จำนวนพินกก. จำนวนราคา
ABUS 09189 แม่กุญแจ แพ็คละ 6 ตัว | CH6HLY 45WM41 09189จุดเปิด1.625 "อลูมิเนียม3 / 4 "3 / 4 "1 1 / 2 "ต่าง66฿5,217
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 55HB/40-63 KA Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width
฿737 / หน่วย