Abus 72/30 Ka Tt36 | กุญแจกุญแจ ขนาดกลาง สีดำ รูปตัว U | 31ne87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 72/30 KA TT36 กุญแจคล้องกุญแจ ทรงตัว U สีดำกลาง AG2NAZ 31NE87

ABUS 72/30 KA TT36 กุญแจคล้องกุญแจ ขนาดกลาง สีดำ รูปตัวยู

In Stock
รายการ: AG2NAZ รุ่น: 72/30 KA TT36ข้ามอ้างอิง: 31NE87
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
฿861 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายBlack
ความสูงของร่างกาย2 17 / 32 "
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย5 / 8 "
ความกว้างของร่างกาย1.25 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์เหมือนกัน
จำนวนกันชน0
จำนวนปุ่ม1
จำนวนพิน5
ระดับความปลอดภัยความปลอดภัยปานกลาง
การกำหนดค่ากุญแจมือU-Shape
กุญแจมือ Dia.11 / 64 "
กุญแจมือความสูง1"
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ1"
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityดีมาก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8301106000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีผิวกายขนาดบรรจุกก. จำนวนราคา
ABUS 72/30 KA TT36 กุญแจคล้องกุญแจ ขนาดกลาง ฟ้า U-Shape | AG2NBA 31NE88 72/30 KA TT36สีน้ำเงินN / A1฿884
ABUS 72/30 KA TT36 กุญแจคล้องกุญแจ สีน้ำตาลกลาง U-Shape | AG2NBB 31NE89 72/30 KA TT36BrownN / A1฿861
ABUS 72/30 KA TT36 กุญแจคล้องกุญแจ เขียวกลาง U-Shape | AG2NBC 31NE90 72/30 KA TT36สีเขียวN / A1฿856
ABUS 72/30 KA TT36 กุญแจคล้องกุญแจ ขนาดกลาง สีส้ม U-Shape | AG2NBD 31NE91 72/30 KA TT36ส้มN / A1฿861
ABUS 72/30 KA TT36 Keyed Padlock Medium Purple U-Shape | AG2NBE 31NE 92 72/30 KA TT36สีม่วงN / A1฿861
ABUS 72/30 KA TT36 กุญแจกุญแจกลางสีแดงรูปตัวยู | AG2NBF 31NE93 72/30 KA TT36สีแดงN / A1฿850
ABUS 72/30 KA TT36 กุญแจคล้องกุญแจ ขนาดกลาง สีเงิน U-Shape | AG2NBG 31NE94 72/30 KA TT36เงินN / A1฿840

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 72/30 KA TT36 กุญแจคล้องกุญแจ ขนาดกลาง สีดำ รูปตัวยู
฿861 / หน่วย