ผิด 74/40 Ka Orange | กุญแจล็อคอลูมิเนียม สีส้ม 1-7/16นิ้ว | 35md34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 74/40 KA ORANGE กุญแจล็อคอลูมิเนียม สีส้ม 1-7/16นิ้ว | AG6DDC 35MD34

ABUS 74/40 KA ORANGE แม่กุญแจ แม่กุญแจ อะลูมิเนียม สีส้ม 1-7/16นิ้ว

In Stock
รายการ: AG6DDC รุ่น 74/40 KA ORANGEอ้างอิงข้าม: 35MD34
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
฿738 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายส้ม
ความสูงของร่างกาย1.75 "
ความยาวของลำตัว1.75 "
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ความหนาของร่างกาย51 / 64 "
ความกว้างของร่างกาย1.5 "
สีกันชนส้ม
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆการตรวจสอบข้อเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมของ UL
ประเภทคีย์เหมือนกัน
กลไกการล็อคกระบอกสูบ 6 พิน
มาสเตอร์คีย์ไม่
จำนวนปุ่ม1
จำนวนพิน6
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง1.5 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กหุ้มพลาสติก
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8301108000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทคีย์สีผิวกายความสูงของร่างกายกุญแจมือความสูงความยาวของลำตัวความหนาของร่างกายความกว้างของร่างกายสีกันชนกก. จำนวนราคา
ABUS 74LB / 40 KD YELLOW Lockout Padlock Yellow Key Different | AG6DBW 35MD 45 74LB / 40 KD สีเหลืองต่างสีเหลือง3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "สีเหลือง1฿806
ABUS 74LB / 40 KD GREEN Lockout Padlock Green Key Different | AG6DBX 35MD46 74LB / 40 KD สีเขียวต่างสีเขียว3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "สีเขียว1฿806
ABUS 74LB / 40 KD PURPLE Lockout Padlock Purple Key Different | AG6DBY 35MD47 74LB / 40 KD สีม่วงต่างสีม่วง3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "สีม่วง1฿886
ABUS 74LB / 40 KD ORANGE Lockout Padlock Orange Key Different | AG6DBZ 35MD48 74LB / 40 KD สีส้มต่างส้ม3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "ส้ม1฿886
ABUS 74/40 KD RED กุญแจล็อคเอาท์ อลูมิเนียม แดง 1/4 นิ้ว | AG6DCM 35MD20 74/40 KD สีแดงต่างสีแดง1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "สีแดง1฿728
ABUS 74/40 KD BLUE Lockout Padlock Aluminum Blue 1/4 In. | AG6DCN 35MD21 74/40 KD สีน้ำเงินต่างสีน้ำเงิน1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "สีน้ำเงิน1฿728
ABUS 74/40 KD GREEN Lockout Padlock Aluminum Green 1/4 In. | AG6DCP 35MD 22 74/40 KD สีเขียวต่างสีเขียว1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "สีเขียว1฿728

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 74/40 KA ORANGE แม่กุญแจ แม่กุญแจ อะลูมิเนียม สีส้ม 1-7/16นิ้ว
฿738 / หน่วย