Abus 75/60 ​​Ka | กุญแจคีย์อะไลค์ 2-3/8 กว้าง | 3tmu4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 75/60 ​​KA กุญแจคีย์อะไลค์ 2-3/8 กว้าง | AH9KFB 3TMU4

ABUS 75/60 KA Keyed Padlock Alike 2-3/8 ความกว้าง

In Stock
รายการ: AH9KFB รุ่น: 75/60 KAข้ามอ้างอิง: 3TMU4
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
฿1,853 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายทองเหลือง
ความสูงของร่างกาย3 4 / 7 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย2.375 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์เหมือนกัน
จำนวนกันชน0
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน10
เปิดด้วยหมายเลขคีย์7562
กุญแจมือ Dia.3 / 8 "
กุญแจมือความสูง1.375 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทคีย์สีผิวกายความสูงของร่างกายประเภทรูกุญแจจำนวนพินกุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือกก. จำนวนราคา
ABUS 55/40 KA แม่กุญแจ KA 13/16 นิ้ว H 4 ขาทองเหลือง | AA6NMA 14J890 55/40 กคีย์เหมือนกัน-1.5 "พินแก้ว41 / 4 "13 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1฿600
ABUS 83AL / 40 (200) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA สีน้ำเงินเหมือนกันสีน้ำเงิน2 5 / 16 "ควิกเซ็ตเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,650
ABUS 83AL / 40 (200) KA กุญแจกุญแจสีแดงเหมือนกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA สีแดงเหมือนกันสีแดง2 5 / 16 "ควิกเซ็ตเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,650
ABUS 83AL / 40 (200) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA ไทเทเนียมเหมือนกันBlack2 5 / 16 "ควิกเซ็ตเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,650
ABUS 83AL / 40 (300) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA สีน้ำเงินเหมือนกันสีน้ำเงิน2 5 / 16 "Schlageเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,793
ABUS 83AL / 40 (300) KA กุญแจกุญแจสีแดงเหมือนกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA สีแดงเหมือนกันสีแดง2 5 / 16 "Schlageเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,793
ABUS 83AL / 40 (300) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA ไทเทเนียมเหมือนกันBlack2 5 / 16 "Schlageเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,793

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 75/60 KA Keyed Padlock Alike 2-3/8 ความกว้าง
฿1,853 / หน่วย