Abus 75ib/40 Ka | กุญแจคีย์อะไลค์ 1-1/2 กว้าง | 5jkv2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 75IB/40 KA แม่กุญแจคีย์เหมือนกัน ความกว้าง 1-1/2 | AJ2HXT 5JKV2

ABUS 75IB/40 KA Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width

In Stock
รายการ: AJ2HXT รุ่น: 75IB/40 KAข้ามอ้างอิง: 5JKV2
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
฿1,650 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายเงิน
Body Finishสแตนเลสชุบโครเมี่ยม
ความสูงของร่างกาย1.375 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย5 / 8 "
ความกว้างของร่างกาย1.5 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์เหมือนกัน
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน8
เปิดด้วยหมายเลขคีย์เคเอ7346
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง7 / 8 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ27 / 32 "
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ใช่
  • Non Removable Key: ใช่
  • Marine Grade Weather Proof: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทคีย์สีผิวกายความสูงของร่างกายประเภทรูกุญแจจำนวนพินกุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือกก. จำนวนราคา
ABUS 55/40 KA แม่กุญแจ KA 13/16 นิ้ว H 4 ขาทองเหลือง | AA6NMA 14J890 55/40 กคีย์เหมือนกัน-1.5 "พินแก้ว41 / 4 "13 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1฿600
ABUS 83AL / 40 (200) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CDY 14J853 83AL / 40 (200) KA สีน้ำเงินเหมือนกันสีน้ำเงิน2 5 / 16 "ควิกเซ็ตเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,650
ABUS 83AL / 40 (200) KA กุญแจกุญแจสีแดงเหมือนกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CDZ 14J854 83AL / 40 (200) KA สีแดงเหมือนกันสีแดง2 5 / 16 "ควิกเซ็ตเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,650
ABUS 83AL / 40 (200) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CEA 14J855 83AL / 40 (200) KA ไทเทเนียมเหมือนกันBlack2 5 / 16 "ควิกเซ็ตเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,650
ABUS 83AL / 40 (300) KA Blue Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CEB 14J856 83AL / 40 (300) KA สีน้ำเงินเหมือนกันสีน้ำเงิน2 5 / 16 "Schlageเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,793
ABUS 83AL / 40 (300) KA กุญแจกุญแจสีแดงเหมือนกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CEC 14J857 83AL / 40 (300) KA สีแดงเหมือนกันสีแดง2 5 / 16 "Schlageเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,793
ABUS 83AL / 40 (300) KA Titanium Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width | AG9CED 14J858 83AL / 40 (300) KA ไทเทเนียมเหมือนกันBlack2 5 / 16 "Schlageเพื่อ 5 61 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1฿1,793

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 75IB/40 KA Keyed Padlock Alike 1-1 / 2 Width
฿1,650 / หน่วย