จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 75IB / 50 KD Keyed Padlock ต่างกัน 2 กว้าง | AJ2HXW 5JKV5

ABUS 75IB/50 KD Keyed Padlock ที่แตกต่างกัน 2 ความกว้าง

In Stock
รายการ: AJ2HXW รุ่น: 75IB/50 KDข้ามอ้างอิง: 5JKV5
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
฿1,609 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายแปรงเงิน
Body Finishชุบนิกเกิลมุก
ความสูงของร่างกาย1.5 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย2"
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์ต่าง
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน10
กุญแจมือ Dia.5 / 16 "
กุญแจมือความสูง1.125 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ1 3 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ใช่
  • Non Removable Key: ใช่
  • Marine Grade Weather Proof: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนพินสีผิวกายความสูงของร่างกายคีย์ใหม่ได้กุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือราคา
ABUS 83AL / 40 (300) KD Blue Keyed Padlock ต่างกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CEE 14J859 83AL / 40 (300) KD สีน้ำเงินเพื่อ 5 6สีน้ำเงิน2 5 / 16 "ใช่1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1"฿1,740
ABUS 83AL / 40 (200) KD Titanium Keyed Padlock ต่างกัน 1-1 / 2 Width | AG9CEF 14J860 83AL / 40 (200) KD ไทเทเนียมเพื่อ 5 6Black2 5 / 16 "ใช่1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1"฿1,738
ABUS 83AL / 40 (300) KD กุญแจกุญแจสีแดงต่างกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CEG 14J861 83AL / 40 (300) KD สีแดงเพื่อ 5 6สีแดง2 5 / 16 "ใช่1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1"฿1,740
ABUS 83AL / 40 (200) KD Blue Keyed Padlock ต่างกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CEH 14J862 83AL / 40 (200) KD สีน้ำเงินเพื่อ 5 6สีน้ำเงิน2 5 / 16 "ใช่1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1"฿1,738
ABUS 83AL / 40 (200) KD กุญแจกุญแจสีแดงต่างกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CEJ 14J863 83AL / 40 (200) KD สีแดงเพื่อ 5 6สีแดง2 5 / 16 "ใช่1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1"฿1,738
ABUS 83AL / 40 (300) KD Titanium Keyed Padlock ต่างกัน 1-1 / 2 กว้าง | AG9CEK 14J864 83AL / 40 (300) KD ไทเทเนียมเพื่อ 5 6Black2 5 / 16 "ใช่1 / 4 "1.5 "เหล็กชุบแข็ง1"฿1,740
ABUS 83AL / 45 (200) KD Blue Keyed Padlock ต่างกัน 1-3 / 4 กว้าง | AG9CEL 14J865 83AL / 45 (200) KD สีน้ำเงินเพื่อ 5 6สีน้ำเงิน2 5 / 16 "ใช่5 / 16 "1"เหล็กชุบแข็ง1"฿1,778

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 75IB/50 KD Keyed Padlock ที่แตกต่างกัน 2 ความกว้าง
฿1,609 / หน่วย