<span Class='notranslate'>Abus </span> 78/50 Kc Blue | Combination Padlock Front Blue | 14z328 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 78/50 KC Blue Combination Pad ด้านหน้าสีน้ำเงิน | AG9CFW 14Z328

ABUS 78/50 KC กุญแจคล้องหน้า สีน้ำเงิน

In Stock
รายการ: AG9CFW รุ่น : 78/50 KC สีฟ้าข้ามอ้างอิง: 14Z328
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
฿640 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจรวม
ความสูงของร่างกาย2"
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
รูปแบบตัวรอบ
ความหนาของร่างกาย1.187 "
ความกว้างของร่างกาย2"
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมใช่
หมุนตำแหน่งด้านหน้า
การควบคุมที่สำคัญไม่
ประเภทคีย์การผสมผสาน
จำนวนหน้าปัด1
เปิดด้วยหมายเลขคีย์Mfr. เลขที่ 507A
กุญแจมือ Dia.9 / 32 "
กุญแจมือความสูง13 / 16 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ความกว้างของกุญแจมือ7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ใช่
  • รีเซ็ตได้: ไม่สามารถรีเซ็ตได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือความสูงความสูงของร่างกายวัสดุของตัวเครื่องความกว้างของกุญแจมือรูปแบบตัวความหนาของร่างกายความกว้างของร่างกายจำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมราคา
ABUS 190CS / 60 Combination Padlock Bottom สีดำ / เงิน | AG9CFN 14J898 190CS / 601.187 "2.5 "เหล็กชุบแข็ง7 / 8 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1.375 "2.5 "ไม่฿4,767
ABUS 158KC Combination Padlock Side ดำ / เงิน | AG9CFP 14J899 158KC1"2.187 "สังกะสีหล่อ3 / 4 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า3 / 4 "1.75 "ไม่฿1,509
ABUS 78/50 กุญแจผสมสีแดงด้านหน้าดำ / เงิน | AG9CFQ 14J901 78/50 สีแดง13 / 16 "2"สังกะสี7 / 8 "รอบ1.187 "2"ไม่฿414
ABUS 78/50 Blue Combination Pad ด้านหน้าดำ / เงิน | AG9CFR 14J902 78/50 สีน้ำเงิน13 / 16 "2"สังกะสี7 / 8 "รอบ1.187 "2"ไม่฿414
ABUS 78/50 กุญแจผสมสีเขียวด้านหน้าดำ / เงิน | AG9CFT 14J903 78/50 สีเขียว13 / 16 "2"สังกะสี7 / 8 "รอบ1.187 "2"ไม่฿414
ABUS 78/50 กุญแจผสมสีเหลืองด้านหน้าดำ / เงิน | AG9CFU 14Z326 78/50 สีเหลือง13 / 16 "2"สังกะสี7 / 8 "รอบ1.187 "2"ไม่฿414
กุญแจ ABUS 78/50 KC สีแดงด้านหน้าสีแดง | AG9CFV 14Z327 78/50 KC สีแดง13 / 16 "2"สังกะสี7 / 8 "รอบ1.187 "2"ใช่฿640

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 78/50 KC กุญแจคล้องหน้า สีน้ำเงิน
฿640 / หน่วย