Abus 797 | ความจุหน้าปัดแบบรีเซ็ตกล่องกุญแจได้ 20 ยูนิต | 6trv8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 797 Key Box Resettable Dial ความจุ 20 Units | AF2GYK 6TRV8

ABUS 797 ความจุของปุ่มหมุนที่ตั้งค่าใหม่ได้ของกล่องกุญแจ 20 หน่วย

In Stock
รายการ: AF2GYK รุ่น: 797ข้ามอ้างอิง: 6TRV8
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
฿2,094 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องล็อค
ความจุ20 คีย์หรือ 8 การ์ด
สีเงิน / สีดำ
ความลึก1.75 "
เสร็จสิ้นหล่อ
ความสูง7 1 / 6 "
ประเภทการล็อคการผสมผสาน
วัสดุโลหะแข็ง
ประเภทการติดตั้งกุญแจ
ชนิดภาพเขียนResettable Dial พร้อมกุญแจมือ
ทนต่อสภาพอากาศไม่
ความกว้าง3.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)24.89
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงประเภทการล็อคประเภทการติดตั้งชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
ปุ่มกด ABUS 777 Key Box ความสูง 4-3 / 4 นิ้ว | AF2GYH 6TRV6 7774.75 "คีย์หรือการ์ดการเข้าถึงกุญแจปุ่มกดที่ตั้งค่าใหม่ได้3.12 "฿2,815
ABUS 787 Surface Mount Key Box ความจุ 20 ยูนิต | AF2GYJ 6TRV7 7874.75 "การผสมผสานพื้นผิวหน้าปัดแบบรีเซ็ตได้พร้อมตัวยึดติดผนัง3.12 "฿1,829

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 797 ความจุของปุ่มหมุนที่ตั้งค่าใหม่ได้ของกล่องกุญแจ 20 หน่วย
฿2,094 / หน่วย