Abus 83/45 Rk Kd-700 | 3tmw7 กุญแจรีโมท | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 83/45 RK KD-700 กุญแจแบบถอดกุญแจได้ 1 นิ้ว H กุญแจทองเหลืองแบบต่างๆ 5 พิน | AD2RBQ 3TMW7

ABUS 83/45 RK KD-700 กุญแจรีโมท 1 นิ้ว H กุญแจทองเหลือง 5 พิน

In Stock
รายการ: AD2RBQ รุ่น: 83/45 RK KD-700อ้างอิงไขว้: 3TMW7
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
฿2,187 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจรีโมท
ความสูงของร่างกาย3 1 / 3 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความหนาของร่างกาย13 / 16 "
ความกว้างของร่างกาย1.75 "
สีทองเหลือง
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์ต่าง
คีย์ใช่
ประเภทรูกุญแจซาร์เจนท์
จำนวนกันชน1
จำนวนพิน5
คีย์ใหม่ได้ใช่
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.5 / 16 "
กุญแจมือความสูง1"
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ15 / 16 "
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนสูง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8301108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือ Dia.ความสูงของร่างกายวัสดุของตัวเครื่องกุญแจมือความสูงความกว้างของกุญแจมือความหนาของร่างกายความกว้างของร่างกายสีราคา
ABUS 83/55 RK KD-100 Rekeyable Padlock 1-7 / 16 Inch H Keyed Different 5 Pin | AD2BUV 3MPF 5 83/55 อาร์เค KD-1007 / 16 "4"เหล็กชุบแข็ง1.437 "15 / 16 "1"2.125 "เงิน฿3,998
ABUS 83/55 RK KA-100 Rekeyable Padlock 1-7 / 16 Inch H Keyed Alike 5 Pin | AD2BUW 3MPF6 83/55 อาร์เค KA-1007 / 16 "4"เหล็กชุบแข็ง1.437 "15 / 16 "1"2.125 "เงิน฿4,042
ABUS 83/55 RK KD-200 Rekeyable Padlock 1-7 / 16 Inch H Keyed Different 5 Pin | AD2BUX 3MPF7 83/55 อาร์เค KD-2007 / 16 "4"เหล็กชุบแข็ง1.437 "15 / 16 "1"2.125 "เงิน฿3,998
ABUS 83/55 RK KA-200 Rekeyable Padlock 1-7 / 16 Inch H Keyed Alike 5 Pin | AD2BUY 3MPF8 83/55 อาร์เค KA-2007 / 16 "4"เหล็กชุบแข็ง1.437 "15 / 16 "1"2.125 "เงิน฿4,042
ABUS 83/55 RK KD-300 Rekeyable Padlock 1-7 / 16 Inch H Keyed Different 5 Pin | AD2BUZ 3MPF9 83/55 อาร์เค KD-3007 / 16 "4"เหล็กชุบแข็ง1.437 "15 / 16 "1"2.125 "เงิน฿3,998
ABUS 83/55 RK KA-300 Rekeyable Padlock 1-7 / 16 Inch H Keyed Alike 5 Pin | AD2BVA 3MPG1 83/55 อาร์เค KA-3007 / 16 "4"เหล็กชุบแข็ง1.437 "15 / 16 "1"2.125 "เงิน฿4,042
ABUS 83/55 RK KD-700 Rekeyable Padlock 1-7 / 16 Inch H Keyed Different 5 Pin | AD2BVB 3MPG4 83/55 อาร์เค KD-7007 / 16 "4"เหล็กชุบแข็ง1.437 "15 / 16 "1"2.125 "เงิน฿3,998

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 83/45 RK KD-700 กุญแจรีโมท 1 นิ้ว H กุญแจทองเหลือง 5 พิน
฿2,187 / หน่วย