Abus 92/80 Kd | กุญแจล็อครูปตัวยู 9/16 นิ้ว H Kd | 3tmv6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABUS 92/80 KD กุญแจกุญแจรูปตัวยู 9/16 นิ้ว H Kd | AD2RBG 3TMV6

ABUS 92/80 KD กุญแจรูปตัวยูรูปตัวยู 9/16 นิ้ว H Kd

In Stock
รายการ: AD2RBG รุ่น: 92/80 KDอ้างอิงไขว้: 3TMV6

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,811 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแม่กุญแจรูปตัวยู
ความสูงของร่างกาย2 5 / 9 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ความหนาของร่างกาย1.187 "
ความกว้างของร่างกาย3"
สีเงิน
ประเภทคีย์ต่าง
จำนวนกันชน0
จำนวนพิน5
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือจุดเปิด
กุญแจมือ Dia.7 / 16 "
กุญแจมือความสูง9 / 16 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ความกว้างของกุญแจมือ1 9 / 16 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนสูง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8301109000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือความสูงความสูงของร่างกายความหนาของร่างกายความกว้างของกุญแจมือความกว้างของร่างกายสีชิ้นประเภทคีย์ราคา
ABUS 82/63 KD กุญแจกุญแจรูปตัวยู 9/16 นิ้ว H Kd | AD2RAY 3TMU5 82/63 กพ9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "ทองเหลืองแม่กุญแจรูปตัวยูต่าง฿1,331
ABUS 82/63 KA กุญแจกุญแจรูปตัวยู 9/16 นิ้ว H Alike | AD2RAZ 3TMU6 82/63 ก9 / 16 "1 7 / 9 "5 / 8 "3 / 4 "2.5 "ทองเหลืองแม่กุญแจรูปตัวยูเหมือนกัน฿1,404
ABUS 82/70 KD กุญแจกุญแจรูปตัวยู 1/2 นิ้ว H Kd | AD2RBA 3TMU7 82/70 กพ1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "ทองเหลืองแม่กุญแจรูปตัวยูต่าง฿1,418
ABUS 82/70 KA กุญแจกุญแจรูปตัวยู 1/2 นิ้ว H Alike | AD2RBB 3TMU8 82/70 ก1 / 2 "2"7 / 8 "7 / 8 "2.75 "ทองเหลืองแม่กุญแจรูปตัวยูเหมือนกัน฿1,528
ABUS 82/90 KD กุญแจกุญแจรูปตัวยู 11/16 นิ้ว H Kd | AD2RBC 3TMU9 82/90 กพ11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "ทองเหลืองแม่กุญแจรูปตัวยูต่าง฿2,236
ABUS 82/90 KA กุญแจกุญแจรูปตัวยู 11/16 นิ้ว H Alike | AD2RBD 3TMV1 82/90 ก11 / 16 "2 1 / 3 "7 / 8 "13 / 16 "3.625 "ทองเหลืองแม่กุญแจรูปตัวยูเหมือนกัน฿2,406
ABUS 92/65 KD กุญแจกุญแจรูปตัวยู 1/2 นิ้ว H Kd | AD2RBE 3TMV4 92/65 กพ1 / 2 "2 1 / 3 "1"1.125 "2.5 "เงินแม่กุญแจรูปตัวยูต่าง฿3,507

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABUS 92/80 KD กุญแจรูปตัวยูรูปตัวยู 9/16 นิ้ว H Kd
฿3,811 / หน่วย