แอคคิวฟอร์ม Tal329 | Notice Tag 5-1/4 X 3-1/4 Inch สีดำ/ขาว - Pack Of 25 | 3vax9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACCUFORM Signs TAL329 Notice Tag 5-1/4 x 3-1/4 นิ้ว สีดำ/ขาว แพ็ก 25 | AD2VZU 3VAX9

ACCUFORM SIGNS TAL329 ป้ายประกาศ 5-1/4 x 3-1/4 นิ้ว สีดำ/ขาว - แพ็ค 25

In Stock
รายการ: AD2VZU รุ่น: TAL329ข้ามอ้างอิง: 3VAX9

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,202 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแท็กประกาศ
ความสูง5.25 "
ตำนาน / สีพื้นหลังสีฟ้า / สีขาว
วัสดุพลาสติก 23 ล้านบาท
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS4911998000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACCUFORM SIGNS TAL329 ป้ายประกาศ 5-1/4 x 3-1/4 นิ้ว สีดำ/ขาว - แพ็ค 25
฿2,202 / หน่วย