จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอย่างถูกต้อง ZSS616M6X40 สกรูหัวจมซ็อกเก็ต, ความยาว 40 มม., ขนาดเกลียว M6 x 1, เกรด 316H5 | CG6LZJ 484Z55

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X40 สกรูหัวจม, ความยาว 40 มม., ขนาดเกลียว M6 x 1, เกรด 316H5

In Stock
รายการ: CG6LZJ รุ่น: ZSS616M6X40ข้ามอ้างอิง: 484Z55

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,156 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียวM6x1
ขนาดไดรฟ์5 มม
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด316H5
หัวหน้า Dia.10 มม
ความสูงของศีรษะ6.0 มม
ประเภทหัวทรงกระบอก
ขนาดรูไม่ระบายอากาศ
ความยาว40mm
นาที. ความต้านแรงดึง125,000 PSI
นาที. ความยาวของด้าย28 มม
ความแข็ง RockwellC25
องค์ประกอบล็อคตัวเองไม่
Standard ดิน 912, ISO 4762
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดเมตริก
ด้าย Dia.M6
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X40 สกรูหัวจม, ความยาว 40 มม., ขนาดเกลียว M6 x 1, เกรด 316H5
฿1,156 / หน่วย