Chicago-latrobe 46630 | Jobber Bit เหล็กโคบอลต์ 15/32 นิ้ว | 1g909 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHICAGO-LATROBE 46630 ดอกสว่านเจาะเหล็กโคบอลต์ 15/32 นิ้ว | AA9VNY 1G909

CHICAGO-LATROBE 46630 Jobber Bit 15/32 นิ้ว Cobalt Steel

In Stock
รายการ: AA9VNY รุ่น: 46630ข้ามอ้างอิง: 1G909

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,366 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.468 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นฟาง
ความยาวขลุ่ย4 5 / 16 "
เกรดการ Heavy Duty
หมายเลขรายการ550
วัสดุเหล็กโคบอลต์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
จุดมุมองศา 135
ประเภทจุดจุดแยก
ก้าน Dia15 / 32 "
ขนาด15 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8207504060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดราคา
CHICAGO-LATROBE 46604 ดอกกัดงานเหล็กโคบอลต์ 1/16 นิ้ว | AA9VMD 1G857 466040.062 "เศษส่วนนิ้ว7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "฿151
CHICAGO-LATROBE 46605 Jobber Bit 5/64 Inch เหล็กโคบอลต์ | AA9VMF 1G859 466050.078 "เศษส่วนนิ้ว1"2"5 / 64 "5 / 64 "฿148
CHICAGO-LATROBE 46606 ดอกกัดงานเหล็กโคบอลต์ 3/32 นิ้ว | AA9VMH 1G861 466060.093 "เศษส่วนนิ้ว1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "฿155
CHICAGO-LATROBE 46607 Jobber Bit 7/64 Inch เหล็กโคบอลต์ | AA9VMK 1G863 466070.109 "เศษส่วนนิ้ว1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "฿168
CHICAGO-LATROBE 46608 ดอกกัดเหล็กโคบอลต์ 1/8 นิ้ว | AA9VMM 1G865 466080.125 "เศษส่วนนิ้ว1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "฿182
CHICAGO-LATROBE 46609 Jobber Bit เหล็กโคบอลต์ 9/64 นิ้ว | AA9VMP 1G867 466090.14 "เศษส่วนนิ้ว1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "฿201
CHICAGO-LATROBE 46610 Jobber Bit 5/32 Inch เหล็กโคบอลต์ | AA9VMR 1G869 466100.156 "เศษส่วนนิ้ว2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "฿225

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHICAGO-LATROBE 46630 Jobber Bit 15/32 นิ้ว Cobalt Steel
฿1,366 / หน่วย