Accuride C 2109-14d | รางเลื่อนลิ้นชัก 3/4 ก้านต่อขยาย - Pk2 | 4krp1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACCURIDE C 2109-14D รางลิ้นชัก, คันโยกขยาย 3/4, ความยาว 14 นิ้ว, แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KLX 4KRP1

ACCURIDE C 2109-14D รางเลื่อนลิ้นชัก 3/4 ก้านโยก ยาว 14 นิ้ว แพ็คละ 2 อัน

In Stock
รายการ: AD8KLX รุ่น: C 2109-14Dอ้างอิงไขว้: 4KRP1
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
฿1,824 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางลิ้นชัก
ความยาวปิด14 "
ประเภทปิดบัญชีปิดอ่อน
สีเงิน
ประเภทการกักขังHold-In และ Hold-Open
วิธียกเลิกการเชื่อมต่อคันโยก
ขยายความยาว32 "
ประเภทส่วนขยาย3/4 ส่วนขยาย
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง1 13 / 16 "
ความจุโหลด75 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
ประเภทการติดตั้งด้าน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์accuride-c-2109-12d.pdf
ขนาดสกรู#8
ประเภทสกรูหัวหน้าแพน
ฝาโหลดด้านข้าง ต่อคู่75 ปอนด์
พื้นที่ด้านข้าง1 / 2 "
ความยาวในการเดินทาง10-17 / 64 "
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8302423015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • กลไกการร่อน (ลูกปืน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวปิดความยาวในการเดินทางความจุโหลดวัสดุกก. จำนวนราคา
ACCURIDE C 2109-12D รางลิ้นชัก, คันโยกขยาย 3/4, ความยาว 12 นิ้ว, แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KLW 4KRN9 ค 2109-12 ด12 "8-5 / 64 "75 ปอนด์เหล็ก2฿1,800
ACCURIDE C 2109-16D รางลิ้นชัก, คันโยกขยาย 3/4, ความยาว 16 นิ้ว, แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KLY 4KRP2 ค 2109-16 ด16 "11-3 / 64 "75 ปอนด์เหล็ก2฿1,846
ACCURIDE C 2109-18D รางลิ้นชัก, คันโยกขยาย 3/4, ความยาว 18 นิ้ว, แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KLZ 4KRP3 ค 2109-18 ด18 "13-1 / 64 "75 ปอนด์เหล็ก2฿1,868
ACCURIDE C 2109-20D รางลิ้นชัก, คันโยกขยาย 3/4, ยาว 20 นิ้ว, แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMA 4KRP4 ค 2109-20 ด20 "14-51 / 64 "75 ปอนด์เหล็ก2฿1,923

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACCURIDE C 2109-14D รางเลื่อนลิ้นชัก 3/4 ก้านโยก ยาว 14 นิ้ว แพ็คละ 2 อัน
฿1,824 / แพ็ค