Accuride Ss5321-20p | ลิ้นชัก Slide Over Travel - Pk2 | 4krl3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACCURIDE SS5321-20P รางลิ้นชัก Over Travel ความยาว 20 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KLN 4KRL3

ACCURIDE SS5321-20P รางเลื่อนลิ้นชัก ยาว 20 นิ้ว แพ็คละ 2 อัน

In Stock
รายการ: AD8KLN รุ่น: SS5321-20Pข้ามอ้างอิง: 4KRL3
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
฿13,533 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางลิ้นชัก
ความยาวปิด20 "
ประเภทปิดบัญชีตามธรรมเนียม
สีโดยธรรมชาติ
ประเภทการกักขังถือเข้า
วิธียกเลิกการเชื่อมต่อไม่ตัดการเชื่อมต่อ
ประเภทส่วนขยายการท่องเที่ยวมากกว่า
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง2 5 / 64 "
ความจุโหลด352 ปอนด์
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการติดตั้งด้านข้างหรือแข็ง
การท่องเที่ยวมากกว่า1"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์accuride-ss5321-18p.pdf
ขนาดสกรู#8
ประเภทสกรูหัวหน้าแพน
ฝาโหลดด้านข้าง ต่อคู่352 ปอนด์
พื้นที่ด้านข้าง0.75 "
ทดสอบความกว้างของลิ้นชัก18 "
ความยาวในการเดินทาง20-39 / 64 "
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.08
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8302423015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • กลไกการร่อน (ลูกปืน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวปิดความยาวในการเดินทางความจุโหลดวัสดุกก. จำนวนราคา
ACCURIDE SS5321-18P รางลิ้นชัก Over Travel ความยาว 18 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KLM 4KRL2 SS5321-18 ป18 "18-41 / 64 "352 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม2฿12,754
ACCURIDE SS5321-22P รางลิ้นชัก Over Travel ความยาว 22 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KLP 4KRL4 SS5321-22 ป22 "22-37 / 64 "352 ปอนด์เหล็กกล้าไร้สนิม2฿14,311

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACCURIDE SS5321-20P รางเลื่อนลิ้นชัก ยาว 20 นิ้ว แพ็คละ 2 อัน
฿13,533 / แพ็ค