ACME ELECTRIC 70023K PC Mount Transformer, โปรไฟล์ต่ำ, Toroid, 5VA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
ความลึก | 0.77 " |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 68% |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 1.96 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 29 องศาเซลเซียส |
ความยาวพิน | 1.8 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | ฮิต / 115V |
การควบคุม | ลด 40% |
กระแสรอง | mA 167 |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 2X15V |
ขนาด | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) |
ความกว้าง | 1.96 " |
รุ่น | ขนาด | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความยาวพิน | การควบคุม | กระแสรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70003K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10 องศาเซลเซียส | 1.4 " | ลด 29% | mA 53 | ฿947 | RFQ
|
70004K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10 องศาเซลเซียส | 1.4 " | ลด 29% | mA 44 | ฿947 | RFQ
|
70000K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10 องศาเซลเซียส | 1.4 " | ลด 29% | mA 114 | ฿947 | RFQ
|
70002K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10 องศาเซลเซียส | 1.4 " | ลด 29% | mA 67 | ฿947 | RFQ
|
70001K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10 องศาเซลเซียส | 1.4 " | ลด 29% | mA 89 | ฿947 | RFQ
|
70005K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.73 " | 1.56 " | 1.56 " | 10 องศาเซลเซียส | 1.6 " | ลด 29% | mA 36 | ฿947 | RFQ
|
70013K | 0.04 x 0.02 (1.0 x 0.5) | 0.77 " | 1.76 " | 1.76 " | 20 องศาเซลเซียส | 1.6 " | ลด 43% | mA 107 | ฿998 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.