ACME ELECTRIC CE1000B002 หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม, 120 X 240/24V, 1 kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 7" |
ความยาว | 5.42 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 120 X 240 โวลต์ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-ce1000b002.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 24V |
UPC | 047503005682 |
ความกว้าง | 6.38 " |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าหลัก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CE100A002 | 3.38 " | 3.5 " | 120 X 240 โวลต์ | 3.75 " | - | RFQ
|
CE150B002 | 4" | 4" | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | - | RFQ
|
CE200B002 | 4" | 4" | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | ฿4,301 | RFQ
|
CE250B002 | 4" | 4" | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | - | RFQ
|
CE300B002 | 4.38 " | 4" | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | ฿5,132 | RFQ
|
CE350B002 | 4.5 " | 4.5 " | 120 X 240 โวลต์ | 5.25 " | - | RFQ
|
CE500B002 | 5.13 " | 4.5 " | 120 X 240 โวลต์ | 5.25 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.