ACME ELECTRIC CE Series หม้อแปลงควบคุมทางอุตสาหกรรม, 120 x 240V หลัก
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าหลัก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CE50A002 | 3.38 " | 3" | 120 X 240 โวลต์ | 3" | - | RFQ
|
A | CE100A002 | 3.38 " | 3.5 " | 120 X 240 โวลต์ | 3.75 " | - | RFQ
|
A | CE75A002 | 3.38 " | 3.25 " | 120 X 240 โวลต์ | 3.38 " | - | RFQ
|
A | CE200B002 | 4" | 4" | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | ฿4,301 | RFQ
|
A | CE150B002 | 4" | 4" | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | - | RFQ
|
A | CE250B002 | 4" | 4" | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | - | RFQ
|
A | CE350B002 | 4.5 " | 4.5 " | 120 X 240 โวลต์ | 5.25 " | - | RFQ
|
A | CE300B002 | 4.38 " | 4" | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | ฿5,132 | RFQ
|
A | CE500B002 | 5.13 " | 4.5 " | 120 X 240 โวลต์ | 5.25 " | - | RFQ
|
B | CE500N002CF3 | 5.91 " | 5.75 " | ฮิต / 120V | 5.25 " | - | RFQ
|
A | CE750B002 | 7" | 5" | 120 X 240 โวลต์ | 5.25 " | - | RFQ
|
C | CE1000B002 | 7" | 5.42 " | 120 X 240 โวลต์ | 6.38 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- น้ำมันตัดและเจียร
- คู่มือเจาะ
- อุปกรณ์เครื่องมือโรตารี
- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- หัวไมโครมิเตอร์
- ระบบล็อค
- ยาง
- Dollies และ Movers
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- DAYTON เครื่องทำความร้อนน้ำมันแบบพกพา & เครื่องทำความร้อนตอร์ปิโดน้ำมันก๊าด
- RIDGID ล้อเปลี่ยนเครื่องตัดท่อ
- LABELMASTER ป้ายกำกับ DOT
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC True Lug, มือจับก้านโยก, SS Lug, FKM
- EATON IQ 130 ซีรีส์มิเตอร์
- GUARDIAN EQUIPMENT สถานีความปลอดภัย
- GKS-PERFEKT ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิค
- HUMBOLDT อะแดปเตอร์ก้านเกลียว
- BUSSMANN GMT ระบุฟิวส์