ACME ELECTRIC CE500N002CF3 หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม, แรงดันไฟฟ้าหลัก 120/240, แรงดันไฟฟ้ารอง 24V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
สี | Black |
Dimension | 5.75 "x 5.25" x 5.91 " |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 5.91 " |
คะแนน kVA | 0.5 |
ความยาว | 5.75 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | ฮิต / 120V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-ce500n002cf3.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 24V |
ความกว้าง | 5.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.37 |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าหลัก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CE1000B002 | 7" | 5.42 " | 120 X 240 โวลต์ | 6.38 " | - | RFQ
|
CE100A002 | 3.38 " | 3.5 " | 120 X 240 โวลต์ | 3.75 " | - | RFQ
|
CE150B002 | 4" | 4" | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | - | RFQ
|
CE200B002 | 4" | 4" | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | ฿4,301 | RFQ
|
CE250B002 | 4" | 4" | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | - | RFQ
|
CE300B002 | 4.38 " | 4" | 120 X 240 โวลต์ | 4.5 " | ฿5,132 | RFQ
|
CE350B002 | 4.5 " | 4.5 " | 120 X 240 โวลต์ | 5.25 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.