ACME ELECTRIC CE3000F010 หม้อแปลงควบคุมอุตสาหกรรม 3 kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 8.75 " |
ความยาว | 7.63 " |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 208/230/400/460/575V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-ce3000f010.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ฮิต / 115V |
UPC | 047503006177 |
ความกว้าง | 9" |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CE1000F010 | 7.75 " | 6.25 " | 24 / 115 / 230V | 6.75 " | - | RFQ
|
CE1500F010 | 7.75 " | 6" | ฮิต / 115V | 6.75 " | - | RFQ
|
CE2000F010 | 7.63 " | 7.63 " | ฮิต / 115V | 9" | - | RFQ
|
CE250B010 | 4.75 " | 4" | 24 / 115 / 230V | 4.5 " | - | RFQ
|
CE300B010 | 5.25 " | 4" | 24 / 115 / 230V | 4.5 " | - | RFQ
|
CE350B010 | 5.6 " | 4.5 " | 24 / 115 / 230V | 5.25 " | ฿6,714 | RFQ
|
CE5000F010 | 10.44 " | 7.63 " | ฮิต / 115V | 9" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.