ACME ELECTRIC DTHB002754S หม้อแปลงไฟฟ้าแยก, สามเฟส, 575/460V, 275kVA
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงแยกไดรฟ์ |
การก่อสร้าง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 45.6 " |
คะแนน kVA | 275 kVA |
ความยาว | 35.5 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | NEMA 2 |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 575V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-dthb002754s.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 460Y / 266V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 39.5 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 940.5 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | การก่อสร้าง | ความสูง | วัสดุที่คดเคี้ยว | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ประเภทการติดตั้ง | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTHA01184S | 31.9 " | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 35.9 " | อลูมิเนียม | 26.88 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | ฿251,888 | ||
DTHA0514S | 28.15 " | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 29.9 " | อลูมิเนียม | 22.37 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | ฿172,030 | ||
DTHB72S | 19.25 " | ห่อหุ้ม | 15.21 " | ทองแดง | 7.37 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | เนมา 3R | ฿79,597 | ||
DTHB01454S | 32.9 " | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 41.52 " | อลูมิเนียม | 29.88 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | ฿307,449 | ||
DTHB006604S | 54 " | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 62.84 " | อลูมิเนียม | 41.49 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | ฿1,179,511 | ||
DTHB0934S | 31.9 " | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 35.9 " | อลูมิเนียม | 26.88 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | NEMA 2 | ฿236,228 | ||
DTHB0142S | 20.3 " | ห่อหุ้ม | 18.86 " | อลูมิเนียม | 9.03 " | 115 องศาเซลเซียส | ชั้น | เนมา 3R | ฿89,575 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.