ACME ELECTRIC GP125000S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ เฟสเดียว 5kVA
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 14.38 " |
คะแนน kVA | 5 kVA |
ความยาว | 7.13 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | ฮิต / 277V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-gp125000s.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ฮิต / 208V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 10.31 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
GP1215000S | 16.94 " | 11.59 " | 14.12 " | ฿79,000 | ||
GP123000S | 11.5 " | 7.13 " | 10.31 " | ฿30,843 | ||
GP1210000S | 15.19 " | 10.84 " | 13.5 " | ฿70,971 | ||
GP12500S | 9.06 " | 4.2 " | 4.37 " | ฿10,204 | ||
GP12250S | 8.68 " | 3.88 " | 4.08 " | ฿8,822 | ||
GP121000S | 10.5 " | 5.13 " | 5.5 " | ฿15,345 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.