ACME ELECTRIC GP1210000S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ เฟสเดียว 10kVA
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 15.19 " |
คะแนน kVA | 10 kVA |
ความยาว | 10.84 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | ฮิต / 277V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-gp1210000s.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ฮิต / 208V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 13.5 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.