ACME ELECTRIC H3150K0014BCS Harmonic Mitigation Transformer, สามเฟส, 480/208V, 150kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้าลดฮาร์มอนิก |
การก่อสร้าง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 98.83% |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 41.52 " |
คะแนน kVA | 150 kVA |
ความยาว | 29.88 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 480V |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 208Y / 120V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 32.9 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
H3075K0014BCS | 35.9 " | 26.88 " | 31.9 " | ฿420,876 | RFQ
|
H3030K0014BCS | 29.9 " | 22.37 " | 28.15 " | ฿345,443 | |
H3225K0014BCS | 41.52 " | 29.88 " | 32.9 " | ฿1,399,129 | RFQ
|
H3112K0014BCS | 41.52 " | 29.88 " | 32.9 " | ฿794,445 | |
H3045K0014BCS | 29.9 " | 22.37 " | 28.15 " | ฿345,708 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.