ACME ELECTRIC T1500V0370BC หม้อแปลงบัคบูสต์ เฟสเดียว 500kVA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บั๊ก Boost Transformer |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 9.06 " |
คะแนน kVA | 0.50 kVA |
ความยาว | 4.2 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 277V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-t1500v0370bc.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ฮิต / 12V |
ความกว้าง | 4.37 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
T1100V0370BC | 7.12 " | 3.62 " | 3.75 " | ฿7,219 | RFQ
|
T1001K0370BC | 10.5 " | 5.13 " | 5.5 " | ฿18,019 | RFQ
|
T1105K0370BC | 11.62 " | 5.13 " | 5.5 " | ฿19,858 | RFQ
|
T1150V0370BC | 7.12 " | 3.62 " | 3.75 " | ฿8,347 | RFQ
|
T1250V0370BC | 8.68 " | 3.88 " | 4.08 " | ฿9,463 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.