AIR HANDLER แผ่นกรองอากาศแบบจีบขนาดเล็กสังเคราะห์
สไตล์ | รุ่น | ประสิทธิภาพการกรอง | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | เมิร์ฟ | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HN1 | ลด 75% | 0.26 "สุขา | 1920 cfm | 11 | 20x24x12 | 20 " | ฿11,111 | |
A | 2HN5 | ลด 75% | 0.26 "สุขา | 2000 cfm | 11 | 24x24x12 | 24 " | ฿13,223 | |
A | 2GHL 6 | ลด 75% | 0.26 "สุขา | 1000 cfm | 11 | 12x24x12 | 12 " | ฿10,032 | |
A | 2HN9 | ลด 85% | 0.28 "สุขา | 1000 cfm | 13 | 12x24x12 | 12 " | ฿8,143 | |
A | 2 จีเอชพี 4 | ลด 85% | 0.28 "สุขา | 1920 cfm | 13 | 20x24x12 | 20 " | ฿11,700 | |
A | 2 จีเอชพี 8 | ลด 85% | 0.28 "สุขา | 2000 cfm | 13 | 24x24x12 | 24 " | ฿11,399 | |
A | 2HK3 | ลด 95% | 0.36 "สุขา | 2000 cfm | 15 | 24x24x12 | 24 " | ฿12,023 | |
A | 2HK7 | ลด 95% | 0.36 "สุขา | 1920 cfm | 15 | 20x24x12 | 20 " | ฿12,036 | |
A | 2GHL 2 | ลด 95% | 0.36 "สุขา | 1000 cfm | 15 | 12x24x12 | 12 " | ฿8,559 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนประกอบท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์เสริมการจัดการพลังงาน
- ท่อโพลีเอทิลีน
- คลิปจับแผง
- ขั้วต่อแบตเตอรี่และสายเคเบิล
- วัสดุเครื่องจักร
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- การระบายอากาศ
- ฟิวส์
- ปั๊มน้ำ
- CEP แสงสตริง
- HAMILTON ลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบแผ่นแข็ง
- WEILER 2"x1" เคลือบ, อะลูมิเนียมออกไซด์, แผ่นปิดล้อ
- SIMONDS ไฟล์ Chainsaw
- VICKERS วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง
- SMITH-COOPER S3016X ข้าม
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 7/16-20 Unf Lh
- APOLLO VALVES วาล์วปิดแก๊สซีรีย์ GB-50A
- VESTIL FMDL Series รถยกดรัมแบบติดตั้งบนส้อม
- BROWNING เฟืองคู่เหล็กสำหรับโซ่เบอร์ 35