Air Handler 2ghl2 | ฟิลเตอร์ Mp สังเคราะห์ 12x24x12 Merv 15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2GHL2 กรอง Mp สังเคราะห์ 12x24x12 Merv 15 | เอบี9วายจีที

AIR HANDLER 2GHL2 ตัวกรอง Mp สังเคราะห์ 12x24x12 Merv 15

In Stock
รายการ: AB9YGT รุ่น: 2GHL2
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
฿8,559 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศ V-Bank
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพการกรองลด 95%
สิ่งที่แนบมาของชุดกรองกรอบพลาสติก
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1.5 "สุขา
ความต้านทานเริ่มต้น0.36 "สุขา
วัสดุสื่อสังเคราะห์ 100%
แม็กซ์ การไหลของอากาศ1000 cfm
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
เมิร์ฟ15
ความลึกที่กำหนด12 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด12x24x12
ความสูงที่กำหนด12 "
ความกว้างที่กำหนด24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.71
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มี / ไม่มีปะเก็น (ไม่มีปะเก็น)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประสิทธิภาพการกรองความต้านทานเริ่มต้นแม็กซ์ การไหลของอากาศเมิร์ฟขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 2GHK3 กรอง Mp สังเคราะห์ 24x24x12 Merv 15 | เอบี9วายจีเอ็ม 2HK3ลด 95%0.36 "สุขา2000 cfm1524x24x1224 "฿12,023
AIR HANDLER 2GHK7 กรอง Mp สังเคราะห์ 20x24x12 Merv 15 | AB9YGQ 2HK7ลด 95%0.36 "สุขา1920 cfm1520x24x1220 "฿12,036
AIR HANDLER 2GHL6 กรอง Mp สังเคราะห์ 12x24x12 Merv 11 | AB9YGW 2GHL 6ลด 75%0.26 "สุขา1000 cfm1112x24x1212 "฿10,032
AIR HANDLER 2GHN1 ตัวกรอง Mp สังเคราะห์ 20x24x12 Merv 11 | AB9YGY 2HN1ลด 75%0.26 "สุขา1920 cfm1120x24x1220 "฿11,111
AIR HANDLER 2GHN5 ตัวกรอง Mp สังเคราะห์ 24x24x12 Merv 11 | AB9YHB 2HN5ลด 75%0.26 "สุขา2000 cfm1124x24x1224 "฿13,223
AIR HANDLER 2GHN9 กรอง Mp สังเคราะห์ 12x24x12 Merv 13 | AB9YHE 2HN9ลด 85%0.28 "สุขา1000 cfm1312x24x1212 "฿8,143
AIR HANDLER 2GHP4 ไส้กรอง Mp สังเคราะห์ 20x24x12 Merv 13 | AB9YHH 2 จีเอชพี 4ลด 85%0.28 "สุขา1920 cfm1320x24x1220 "฿11,700

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2GHL2 ตัวกรอง Mp สังเคราะห์ 12x24x12 Merv 15
฿8,559 / หน่วย