AIR HANDLER 2GHL6 ตัวกรอง Mp สังเคราะห์ 12x24x12 Merv 11
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ V-Bank |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 75% |
สิ่งที่แนบมาของชุดกรอง | กรอบพลาสติก |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.5 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.26 "สุขา |
วัสดุ | สื่อสังเคราะห์ 100% |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 1000 cfm |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
เมิร์ฟ | 11 |
ความลึกที่กำหนด | 12 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 12x24x12 |
ความสูงที่กำหนด | 12 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประสิทธิภาพการกรอง | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | เมิร์ฟ | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HK3 | ลด 95% | 0.36 "สุขา | 2000 cfm | 15 | 24x24x12 | 24 " | ฿12,023 | |
2HK7 | ลด 95% | 0.36 "สุขา | 1920 cfm | 15 | 20x24x12 | 20 " | ฿12,036 | |
2GHL 2 | ลด 95% | 0.36 "สุขา | 1000 cfm | 15 | 12x24x12 | 12 " | ฿8,559 | |
2HN1 | ลด 75% | 0.26 "สุขา | 1920 cfm | 11 | 20x24x12 | 20 " | ฿11,111 | |
2HN5 | ลด 75% | 0.26 "สุขา | 2000 cfm | 11 | 24x24x12 | 24 " | ฿13,223 | |
2HN9 | ลด 85% | 0.28 "สุขา | 1000 cfm | 13 | 12x24x12 | 12 " | ฿8,143 | |
2 จีเอชพี 4 | ลด 85% | 0.28 "สุขา | 1920 cfm | 13 | 20x24x12 | 20 " | ฿11,700 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.