U07852.031.0025 | สกรูตัวหนอน คัพ 5/16-24 X 1/4 - Pk100 | 4be47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U07852.031.0025 สกรูตัวหนอนคัพ 5/16-24 X 1/4, 100PK | AD6VZD 4BE47

APPROVED VENDOR U07852.031.0025 สกรูตัวหนอนถ้วย 5/16-24 X 1/4, 100PK

In Stock
รายการ: AD6VZD แบบ: U07852.031.0025อ้างอิงข้าม: 4BE47 / 159Y63
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
฿736 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูชุดซ็อกเก็ต
ชั้น3A
เทียบเท่าทศนิยม0.312 "
ขนาดไดรฟ์5 / 32 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุแม็กเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 / 4 "
จุด Dia0.156 ถึง 0.172 "
วัสดุจุดแม็กเหล็ก
ประเภทจุดถ้วย
ความแข็ง RockwellHRC45 ถึง HRC53
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว5 / 16-24
ชนิดภาพเขียนUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7318158020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นเทียบเท่าทศนิยมขนาดไดรฟ์ประเภทไดรฟ์เสร็จสิ้นความสูงของศีรษะความกว้างหัววัสดุราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 121081-PR กรวยสกรูชุดซ็อกเก็ต 10-32 x 3/16 - แพ็คละ 100 | AC4WPW 30P151 121081- ประชาสัมพันธ์-0.094 "3 / 32 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,373
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 121126-PR ชุดซ็อกเก็ตสกรูกรวย 1/4-28 x 3/8 - แพ็คละ 100 | AC4WQC 30P157 121126- ประชาสัมพันธ์-0.125 "1 / 8 "ซ็อกเก็ต Hexออกไซด์ดำ--แม็กเหล็ก฿1,473

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U07852.031.0025 สกรูตัวหนอนถ้วย 5/16-24 X 1/4, 100PK
฿736 / แพ็ค