HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปลั๊กพินและปลั๊ก Insulgrip, เสา 2 / 3 / 4, สีเทา
สไตล์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | ระยะ | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL430PS2W | 30 | 30 | 3 | 4 | 3 | # 10 - # 8 AWG | ฿20,350 | |
B | HBL430PS1W | 30 | 30 | 3 | 4 | 3 | # 10 - # 8 AWG | ฿18,686 | |
C | HBL360PS1W | 60 | 60 | 2 | 3 | 1 | # 6 - # 4 AWG | ฿31,256 | |
C | HBL460PS1W | 60 | 60 | 3 | 4 | 3 | # 6 - # 4 AWG | ฿26,762 | |
B | HBL560PS1W | 60 | 60 | 4 | 5 | 3 | # 6 - # 4 AWG | ฿29,231 | |
D | HBL460PS2W | 60 | 60 | 3 | 4 | 3 | # 6 - # 4 AWG | ฿36,593 | |
E | HBL4100PS1W | 100 | 100 | 3 | 4 | 3 | # 4 - # 2 AWG | ฿37,513 | |
E | HBL4100PS2W | 100 | 100 | 3 | 4 | 3 | # 4 - # 2 AWG | ฿47,106 | |
F | HBL5100PS1W | 100 | 100 | 4 | 5 | 3 | # 4 - # 2 AWG | ฿46,971 |
Insulgrip Pin and Sleeve Plugs, 2 / 3 / 4 Pole, สีเทา
Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip pin & sleeve plugs ป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวใด ๆ ในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรม ปลั๊กตัวผู้แบบสายดิน 1 & 2 เหล่านี้มีตัวเรือน Valox 357 พร้อมแคลมป์ Rynite SST35 เพื่อการทนทานต่อแรงกระแทกและความทนทาน มีวงแหวนล็อคสำหรับซีลกันน้ำและหน้าสัมผัสทองเหลืองสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ เลือกจากปลั๊กสีเทา 600VAC / 250VDC ที่หลากหลาย ซึ่งมีพิกัดกระแสอยู่ที่ 30, 60 และ 100A
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปืนพ่นลม
- เครื่องกวาดพื้นแบบติดตั้งส้อม
- การควบคุมหม้อไอน้ำ
- ลิฟท์บุคลากร
- ตู้เก็บและขนถ่ายในห้องปฏิบัติการ
- อะไหล่
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- เครื่องปั่นไฟ
- เครื่องมือกลึง
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- ERB SAFETY หมวกปีกแข็งด้านหน้า
- HASTINGS FILTERS กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Spin-On
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟเมทัลฮาไลด์ 175 วัตต์
- BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ F61C ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 80 DWV ประดิษฐ์ฟิตติ้ง 90 องศายาวกวาดข้อศอก, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 30 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- DAYTON ตลับลูกปืน
- DAYTON ล้อเปลี่ยน สีดำ 6 นิ้ว Pk2s
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลปลายมน ซีรีส์ 5942T
- WEG หางปลาเชื่อมสายไฟ ACW ซีรีส์