Hubbell Wiring Device-kellems Hbl4100ps2w | ปลั๊กแบบพินและปลอกแขน ตัวผู้ 100 A 600 Vac 3 เสา | 5hj17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS2W ปลั๊กและปลอกหุ้มขา ตัวผู้ 100 A 600 VAC 3 ขั้ว | AE4AQW 5HJ17

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS2W ปลั๊กขาและปลอก ตัวผู้ 100 A 600 VAC 3 ขั้ว

In Stock
รายการ: AE4AQW รุ่น: HBL4100PS2Wข้ามอ้างอิง: 5HJ17
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
฿47,044 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กขาและแขน
แอมป์100
วัสดุของตัวเครื่องตัวเรือน Valox 357 และผ้าห่อศพอลูมิเนียม
สีสีเทา
ประเภทสายไฟเคสชาร์จแบตเตอรี่
คะแนนปัจจุบัน100
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
วัสดุประกอบด้วย
สไตล์การติดตั้งสาย
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนInsulgrip Pin and Sleeve, ปลั๊กตัวผู้แบบถอดเปลี่ยนได้
แรงดันไฟฟ้า600VAC / 250VDC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600/250 VAC / VDC
ขนาดสายไฟ# 4 - # 2 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.98
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS1W ปลั๊กแบบเสียบปลั๊ก ตัวผู้ 60 A 600 VAC 2 ขั้ว | AE4AQR 5HJ10 HBL360PS1W6060231# 6 - # 4 AWG฿30,092
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS1W ปลั๊กและปลอกหุ้มขา ตัวผู้ 100 A 600 VAC 3 ขั้ว | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PS5W AE16AQV XNUMXHJXNUMX HBL4100PS1W100100343# 4 - # 2 AWG฿43,219
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS1W Pin And Sleeve Plug, Male, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | AE4ARB 5HJ 22 HBL430PS1W3030343# 10 - # 8 AWG฿19,287
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS2W Pin And Sleeve Plug, Male, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | AE4ARC 5HJ 23 HBL430PS2W3030343# 10 - # 8 AWG฿22,162
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS1W Pin And Sleeve Plug, Male, 60 A, 600 VAC, 3 Pole | AE4ARH 5HJ 28 HBL460PS1W6060343# 6 - # 4 AWG฿27,315
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS2W ปลั๊กแบบขาและปลอก ตัวผู้ 60 A 600 VAC 3 เสา | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PS5W AE29ARJ XNUMXHJXNUMX HBL460PS2W6060343# 6 - # 4 AWG฿37,883
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100PS1W ปลั๊กแบบขาและปลอก ตัวผู้ 100 A 600 VAC 3 ขั้ว | AE4ARN 5HJ33 HBL5100PS1W100100453# 4 - # 2 AWG฿46,641

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS2W ปลั๊กขาและปลอก ตัวผู้ 100 A 600 VAC 3 ขั้ว
฿47,044 / หน่วย