Hubbell Wiring Device-kellems Hbl560ps1w | ปลั๊กแบบพินและปลอกแขน ตัวผู้ 60 A 600 Vac 3 เสา | 5hj39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560PS1W ปลั๊กแบบเสียบปลั๊ก ตัวผู้ 60 A 600 VAC 3 ขั้ว | AE4ARR 5HJ39

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560PS1W ปลั๊กขาและปลอก ตัวผู้ 60 A 600 VAC 3 ขั้ว

In Stock
รายการ: AE4ARR รุ่น: HBL560PS1Wข้ามอ้างอิง: 5HJ39
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
฿29,231 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กขาและแขน
แอมป์60
วัสดุของตัวเครื่องตัวเรือน Valox 357 และผ้าห่อศพอลูมิเนียม
สีสีเทา
ประเภทสายไฟเคสชาร์จแบตเตอรี่
คะแนนปัจจุบัน60
เงื่อนไขการเปิดรับแสงไม่รั่ว
วัสดุประกอบด้วย
สไตล์การติดตั้งสาย
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนInsulgrip Pin and Sleeve, ปลั๊กตัวผู้แบบถอดเปลี่ยนได้
UPC783585010663
แรงดันไฟฟ้า600VAC / 250VDC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600/250 VAC / VDC
ขนาดสายไฟ# 6 - # 4 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันจำนวนเสาจำนวนสายไฟระยะขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360PS1W ปลั๊กแบบเสียบปลั๊ก ตัวผู้ 60 A 600 VAC 2 ขั้ว | AE4AQR 5HJ10 HBL360PS1W6060231# 6 - # 4 AWG฿31,256
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS1W ปลั๊กและปลอกหุ้มขา ตัวผู้ 100 A 600 VAC 3 ขั้ว | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PS5W AE16AQV XNUMXHJXNUMX HBL4100PS1W100100343# 4 - # 2 AWG฿37,513
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100PS2W ปลั๊กและปลอกหุ้มขา ตัวผู้ 100 A 600 VAC 3 ขั้ว | AE4AQW 5HJ17 HBL4100PS2W100100343# 4 - # 2 AWG฿47,106
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS1W Pin And Sleeve Plug, Male, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | AE4ARB 5HJ 22 HBL430PS1W3030343# 10 - # 8 AWG฿18,686
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS2W Pin And Sleeve Plug, Male, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | AE4ARC 5HJ 23 HBL430PS2W3030343# 10 - # 8 AWG฿20,350
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS1W Pin And Sleeve Plug, Male, 60 A, 600 VAC, 3 Pole | AE4ARH 5HJ 28 HBL460PS1W6060343# 6 - # 4 AWG฿26,762
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460PS2W ปลั๊กแบบขาและปลอก ตัวผู้ 60 A 600 VAC 3 เสา | HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4PS5W AE29ARJ XNUMXHJXNUMX HBL460PS2W6060343# 6 - # 4 AWG฿36,593

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560PS1W ปลั๊กขาและปลอก ตัวผู้ 60 A 600 VAC 3 ขั้ว
฿29,231 / หน่วย