Acme Electric T153004 | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ เฟสเดียว 0.05kva | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACME ELECTRIC T153004 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย, แรงดันต่ำ, เฟสเดียว, 0.05kVA | AE2EDE 4WTZ8

ACME ELECTRIC T153004 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ เฟสเดียว 0.05kVA

In Stock
รายการ: AE2EDE แบบ: T153004ข้ามอ้างอิง: 4WTZ8
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
฿7,070 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้า
สีสีเทา
ความลึก3.05 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาสีเทา
สิ่งที่ส่งมาวัสดุเหล็ก
ระดับการป้องกันนีมา 3อาร์
ประเภทของอุปกรณ์ในร่มกลางแจ้ง
ความสูง6.41 "
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต240 / 480 VAC
อัตราส่วน IP14
การติดผนัง
แรงดันเอาท์พุท120 / 240 VAC
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์acme-ไฟฟ้า-t153004.pdf
อุณหภูมิ ลุกขึ้น80 องศาเซลเซียส
UPC047503086285
คะแนน VA50VA
ความกว้าง3.14 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.69
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงดันไฟหลัก 240X480V, แรงดันไฟรอง 120/240V

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิ ลุกขึ้นการก่อสร้างความลึกคะแนน VAความกว้างความสูงความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
ACME ELECTRIC T153005 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย, แรงดันต่ำ, เฟสเดียว, 0.1kVA | AE2EDF 4WTZ9 T15300580 องศาเซลเซียส-3.67 "100VA3.89 "7.16 "--฿8,276
ACME ELECTRIC T153006 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย, แรงดันต่ำ, เฟสเดียว, 0.15kVA | AE2EFT 4WUA1 T15300680 องศาเซลเซียส-3.67 "150VA3.89 "7.16 "--฿9,894
ACME ELECTRIC T253007S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ เฟสเดียว 0.25kVA | ACME ELECTRIC T2S AE4EFU 2WUAXNUMX T253007S115 องศาเซลเซียส-3.88 "250VA4.08 "8.68 "--฿9,881
ACME ELECTRIC T253008S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ 0.5 เฟส 2kVA | AE4EFV 3WUAXNUMX T253008S115 องศาเซลเซียส-4.2 "500VA4.37 "9.06 "--฿11,590
ACME ELECTRIC T253010S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ เฟสเดียว 1kVA | ACME ELECTRIC T2S AE4EFW 5WUAXNUMX T253010S115 องศาเซลเซียส-5.13 "1KVA5.5 "10.5 "--฿18,084
ACME ELECTRIC T253011S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ เฟสเดียว 1.5kVA | ACME ELECTRIC T2S AE4EFX 6WUAXNUMX T253011S115 องศาเซลเซียส-5.13 "1.5KVA5.5 "11.62 "--฿24,677
ACME ELECTRIC T253012S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ 2 เฟส 2kVA | AE4EFY 7WUAXNUMX T253012S115 องศาเซลเซียส-5.13 "2KVA5.5 "13 "--฿28,485

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACME ELECTRIC T153004 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ เฟสเดียว 0.05kVA
฿7,070 / หน่วย