ACME ELECTRIC T253011S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำ เฟสเดียว 1.5kVA
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
ความลึก | 5.13 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | สีเทา |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ระดับการป้องกัน | นีมา 3อาร์ |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่มกลางแจ้ง |
ความสูง | 11.62 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 240 / 480 VAC |
การติด | ผนัง |
แรงดันเอาท์พุท | 120 / 240 VAC |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-t253011s.pdf |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
คะแนน VA | 1.5KVA |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.76 |
รหัส HS | 8504320000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | การก่อสร้าง | ความลึก | คะแนน VA | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T153004 | 80 องศาเซลเซียส | - | 3.05 " | 50VA | 3.14 " | 6.41 " | - | - | ฿7,070 | |
T153005 | 80 องศาเซลเซียส | - | 3.67 " | 100VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ฿8,276 | |
T153006 | 80 องศาเซลเซียส | - | 3.67 " | 150VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | ฿9,894 | |
T253007S | 115 องศาเซลเซียส | - | 3.88 " | 250VA | 4.08 " | 8.68 " | - | - | ฿9,881 | |
T253008S | 115 องศาเซลเซียส | - | 4.2 " | 500VA | 4.37 " | 9.06 " | - | - | ฿11,590 | |
T253010S | 115 องศาเซลเซียส | - | 5.13 " | 1KVA | 5.5 " | 10.5 " | - | - | ฿18,084 | |
T253012S | 115 องศาเซลเซียส | - | 5.13 " | 2KVA | 5.5 " | 13 " | - | - | ฿28,485 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.