ACME ELECTRIC T169432 เครื่องปรับอากาศ 0.5kVA
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปรับอากาศ |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 17 " |
คะแนน kVA | 0.5 kVA |
ความยาว | 7.3 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | พื้น / ผนัง |
คะแนน NEMA | NEMA 2 |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 95-132x166-228x192-264x384-528V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-t169432.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 120 / 208 / 240V |
ความกว้าง | 7" |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.85 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.