ACME ELECTRIC T179603S หม้อแปลงไฟ, แรงดันต่ำ, เฟสเดียว, 120/12V, 750VA
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
ประเภทเบรกเกอร์ | Magnetic Toggle On / Off Breaker |
การก่อสร้าง | ห่อหุ้ม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 11.68 " |
ความยาว | 4.57 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 115 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
คะแนน NEMA | NEMA 2 |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 120V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-t179603s.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 12V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ความกว้าง | 4.66 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
รุ่น | ประเภทเบรกเกอร์ | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T179600S | กดเพื่อรีเซ็ตตัวตัดความร้อน | 9.01 " | 3.88 " | 12V | 4.08 " | ฿12,140 | |
T179622S | Magnetic Toggle On / Off Breaker | 11.68 " | 4.57 " | 12V | 4.66 " | ฿18,838 | |
T179621S | กดเพื่อรีเซ็ตตัวตัดความร้อน | 11.68 " | 4.57 " | 12V | 4.66 " | ฿14,925 | |
T179605S | กดเพื่อรีเซ็ตตัวตัดความร้อน | 9.01 " | 3.88 " | 24V | 4.08 " | ฿12,140 | |
T179625S | กดเพื่อรีเซ็ตตัวตัดความร้อน | 11.68 " | 4.57 " | 24V | 4.66 " | ฿18,838 | |
T179624S | กดเพื่อรีเซ็ตตัวตัดความร้อน | 11.68 " | 4.57 " | 24V | 4.66 " | ฿14,925 | |
T179620S | กดเพื่อรีเซ็ตตัวตัดความร้อน | 9.01 " | 3.88 " | 12V | 4.08 " | ฿14,050 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.