ACME ELECTRIC T3533411S หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ สามเฟส 15kVA
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
ความลึก | 9.03 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | สีเทา |
ระดับการป้องกัน | NEMA 2 |
ประเภทของอุปกรณ์ | ของเล่นกลางแจ้ง |
ความสูง | 18.86 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 480 VAC เดลต้า |
การติด | ชั้น |
แรงดันเอาท์พุท | 240 VAC เดลต้า/120 VAC ศูนย์ Tap |
ระยะ | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-t3533411s.pdf |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 115 องศาเซลเซียส |
UPC | 047503733851 |
คะแนน VA | 15KVA |
ความกว้าง | 20.3 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 118.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8504320000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | การก่อสร้าง | ความลึก | แรงดันไฟฟ้าหลัก | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ประเภทเพลา | ความเร็ว | แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A533291S | - | - | 8.82 " | - | - | - | - | - | ฿62,960 | ||
T2A533401S | ผนัง | ห่อหุ้ม | - | 480V | 240d 120V | - | - | - | ฿90,064 | ||
T3533111S | ชั้น | ห่อหุ้ม | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ฿105,753 | ||
T2A533281S | ผนัง | ห่อหุ้ม | - | 480V | 240d 120V | - | - | - | ฿46,405 | ||
T2A533101S | ผนัง | ห่อหุ้ม | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ฿73,101 | ||
T2A533091S | ผนัง | ห่อหุ้ม | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ฿66,905 | ||
T2A533081S | ผนัง | ห่อหุ้ม | - | 480V | 208Y / 120V | - | - | - | ฿46,793 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.