ACME ELECTRIC T3750K0083BS หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย แรงดันต่ำ สามเฟส 600/208V, 750kVA, ชีลด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงไฟฟ้า |
การก่อสร้าง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 99.23% |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 62.8 " |
คะแนน kVA | 750 kVA |
ความยาว | 41.5 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศาเซลเซียส |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
คะแนน NEMA | เนมา 3R |
แรงดันไฟฟ้าหลัก | 600V |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | acme-ไฟฟ้า-t3750k0083bs.pdf |
แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 208Y / 120V |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
UPC | 047503093672 |
ความกว้าง | 54 " |
วัสดุที่คดเคี้ยว | อลูมิเนียม |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่คดเคี้ยว | การก่อสร้าง | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ประเภทการติดตั้ง | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3793331S | อลูมิเนียม | ห่อหุ้ม | 18.86 " | 9.03 " | 115 องศาเซลเซียส | ชั้น | 208Y / 120V | 20.3 " | ฿119,459 | ||
T2A795171S | อลูมิเนียม | ห่อหุ้ม | 11.83 " | 8.82 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | 480Y / 277V | 14.17 " | ฿71,756 | ||
T2A795181S | อลูมิเนียม | ห่อหุ้ม | 14.03 " | 11.52 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | 480Y / 277V | 17.77 " | ฿99,700 | ||
T2A795161S | ทองแดง | ห่อหุ้ม | 10.38 " | 7.47 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | 480Y / 277V | 12.37 " | ฿51,354 | ||
T3795191S | อลูมิเนียม | ห่อหุ้ม | 18.86 " | 9.03 " | 115 องศาเซลเซียส | ชั้น | 480Y / 277V | 20.3 " | ฿88,886 | ||
T2A793311S | อลูมิเนียม | ห่อหุ้ม | 11.83 " | 8.82 " | 115 องศาเซลเซียส | ผนัง | 208Y / 120V | 14.17 " | ฿65,224 | ||
T3015K0323BS | อลูมิเนียม / ทองแดง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก | 25.5 " | 19.37 " | 150 องศาเซลเซียส | ชั้น | 240d 120V | 24.39 " | ฿142,897 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.