มู่เล่ย์ตาหมุนของผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ชิ้น | แม็กซ์ ภาระ | เชือก Dia. | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RCE6 | - | นิกเกิล | - | ลูกรอก | 9 ปอนด์ | - | 1 / 2 " | - | ฿177 | |
B | 4PB 89 | - | นิกเกิล | - | ลูกรอกตาหมุน | 40 ปอนด์ | 5 / 16 " | 1" | 1" | ฿200 | |
C | 1RCE9 | - | นิกเกิล | - | ลูกรอก | 25 ปอนด์ | - | 3 / 4 " | - | ฿196 | |
D | 1RCF3 | 1.62 " | สังกะสี | 3.437 " | ลูกรอก | 420 ปอนด์ | 3 / 8 " | 1.5 " | 1.5 " | ฿470 | |
D | 1RCF6 | 2.12 " | สังกะสี | 3 15 / 16 " | ลูกรอก | 480 ปอนด์ | 3 / 8 " | 2" | 2" | ฿523 | |
D | 1RCF9 | 2.62 " | สังกะสี | 4.437 " | ลูกรอก | 550 ปอนด์ | 3 / 8 " | 2.5 " | 2.5 " | ฿702 | |
D | 1อาร์ซีจี3 | 3.12 " | สังกะสี | 5.187 " | ลูกรอก | 650 ปอนด์ | 1 / 2 " | 3" | 3" | ฿1,332 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โซนวาล์ว
- วาล์วลดแรงดันน้ำ
- นักปีนเขาเสาต้นไม้และอุปกรณ์เสริม
- สายพานขับไปข้างหน้า Curve Blower
- ไดเร็กไดรฟ์ Double Inlet Forward Curve Blowers
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- กล่องจดหมายและโพสต์
- CHAINFLEX สายเคเบิลควบคุม 15 แอมป์สูงสุด
- ADAM EQUIPMENT เครื่องวิเคราะห์ความชื้น
- SPEARS VALVES Double Containment Tees CPVC ตาราง 80 x PVC ตาราง 40 Clear
- SPEARS VALVES PVC ตาราง 40 ข้อต่อฟิตติ้งตัวเมีย, ซ็อกเก็ต x Fipt
- EATON Danfoss H145R Series สายยางถักไฮดรอลิก
- APPROVED VENDOR สายควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ แบบตรง
- AEROQUIP ข้อศอก 45 องศา
- THOMSON ตลับลูกปืนบุชบอลแม่นยำ
- MILLER BY HONEYWELL คานหนีบ