1rcg3 | รอกตาหมุนสังกะสี | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCG3 ลูกรอกตาหมุนสังกะสี | AB3BCA

APPROVED VENDOR 1RCG3 ลูกรอกตาหมุนสังกะสี

In Stock
รายการ: AB3BCA รุ่น: 1RCG3
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
฿1,332 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกรอก
ตาเบ็ดด้านใน Dia1 / 2 "
ความกว้างตา13 / 32 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
ความสูง5.187 "
วัสดุนิกเกิ้ล
แม็กซ์ ภาระ650 ปอนด์
เชือก Dia.1 / 2 "
มัดด้านนอก Dia3"
ขนาด3"
ชนิดภาพเขียนตาหมุน
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
ความกว้าง3.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างเสร็จสิ้นความสูงชิ้นแม็กซ์ ภาระเชือก Dia.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCE6 รอกหมุนตา Chrome | AB3BBN 1RCE6-นิกเกิล-ลูกรอก9 ปอนด์-1 / 2 "-฿177
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCE9 ลูกรอกตาหมุน Chrome | AB3BBQ 1RCE9-นิกเกิล-ลูกรอก25 ปอนด์-3 / 4 "-฿196
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCF3 ลูกรอกตาหมุนสังกะสี | AB3BBT 1RCF31.62 "สังกะสี3.437 "ลูกรอก420 ปอนด์3 / 8 "1.5 "1.5 "฿470
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCF6 ลูกรอกตาหมุนสังกะสี | AB3BBV 1RCF62.12 "สังกะสี3 15 / 16 "ลูกรอก480 ปอนด์3 / 8 "2"2"฿523
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCF9 ลูกรอกตาหมุนสังกะสี | AB3BBY 1RCF92.62 "สังกะสี4.437 "ลูกรอก550 ปอนด์3 / 8 "2.5 "2.5 "฿702
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4PB89 รอกตาหมุน 1 นิ้ว | AD9BRZ 4PB 89-นิกเกิล-ลูกรอกตาหมุน40 ปอนด์5 / 16 "1"1"฿200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RCG3 ลูกรอกตาหมุนสังกะสี
฿1,332 / หน่วย