1rcf6 | รอกตาหมุนสังกะสี | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCF6 ลูกรอกตาหมุนสังกะสี | AB3BBV

APPROVED VENDOR 1RCF6 ลูกรอกตาหมุนสังกะสี

In Stock
รายการ: AB3BBV รุ่น: 1RCF6
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
฿457 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกรอก
ตาเบ็ดด้านใน Dia3 / 8 "
ความกว้างตา3 / 8 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
ความสูง3 15 / 16 "
วัสดุนิกเกิ้ล
แม็กซ์ ภาระ480 ปอนด์
เชือก Dia.3 / 8 "
มัดด้านนอก Dia2"
ขนาด2"
ชนิดภาพเขียนตาหมุน
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างเสร็จสิ้นความสูงชิ้นแม็กซ์ ภาระเชือก Dia.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCE6 รอกหมุนตา Chrome | AB3BBN 1RCE6-นิกเกิล-ลูกรอก9 ปอนด์-1 / 2 "-฿155
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCE9 ลูกรอกตาหมุน Chrome | AB3BBQ 1RCE9-นิกเกิล-ลูกรอก25 ปอนด์-3 / 4 "-฿172
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCF3 ลูกรอกตาหมุนสังกะสี | AB3BBT 1RCF31.62 "สังกะสี3.437 "ลูกรอก420 ปอนด์3 / 8 "1.5 "1.5 "฿410
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCF9 ลูกรอกตาหมุนสังกะสี | AB3BBY 1RCF92.62 "สังกะสี4.437 "ลูกรอก550 ปอนด์3 / 8 "2.5 "2.5 "฿614
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCG3 ลูกรอกตาหมุนสังกะสี | AB3BCA 1อาร์ซีจี33.12 "สังกะสี5.187 "ลูกรอก650 ปอนด์1 / 2 "3"3"฿309
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4PB89 รอกตาหมุน 1 นิ้ว | AD9BRZ 4PB 89-นิกเกิล-ลูกรอกตาหมุน40 ปอนด์5 / 16 "1"1"฿175

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RCF6 ลูกรอกตาหมุนสังกะสี
฿457 / หน่วย