Extech Ex830 | แคลมป์มิเตอร์ 1000a | 1guh4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH EX830 แคลมป์มิเตอร์ 1000a | AA9WKP 1GUH4

EXTECH EX830 แคลมป์มิเตอร์ 1000a

In Stock
รายการ: AA9WKP แบบ: EX830การอ้างอิงข้าม: 1GUH4 / 1GUH3, 1GUK2
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
฿12,516 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์มิเตอร์
ความแม่นยำกระแส AC% + /-2.5
การตอบสนอง ACทร
ความต่อเนื่องของเสียงใช่
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่9V
ความถี่ในการสอบเทียบและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
ปริมาตร0.001nF ถึง 40mF
แคลมป์มิเตอร์แบบกรามClamp On
เคานต์4000
ข้อมูลค้างไว้ใช่
แสดงBacklit LCD
ตัวนับความถี่เฮิร์ทซ์ 4
ความจุกราม1.75 "
สูงสุด แอมป์ AC1000
สูงสุด โวลต์ AC600
สูงสุด ขนาดตัวนำ750MCM
สูงสุด DC แอมป์1000
สูงสุด DC โวลต์600
สูงสุด โอห์ม40M
อุณหภูมิในการใช้งาน41 ถึง 104 องศา F
Peak Holdใช่
การจัดอันดับความปลอดภัยกสท.600 XNUMXV
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 1400 องศา F
ประเภทเทอร์โมมิเตอร์พิมพ์ K Thermocouple

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)38.1
ความยาวเรือ (ซม.)15.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.26
รหัส HS9030310000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงอัตโนมัติ (ใช่)
  • ดิจิตอล / อนาล็อก (ดิจิตอล)
  • การทดสอบไดโอด (ใช่)
  • Inrush (ใช่)
  • คุณสมบัติพิเศษ: TRMS AC / DC Current, AC / DC Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency, Type K and IR Temperature, Diode and Continuity

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการใช้งานประเภทแบตเตอรี่ใบรับรองการสอบเทียบการจัดอันดับความปลอดภัยชั่วคราว พิสัยความถี่ในการสอบเทียบเคานต์แสดงราคา
EXTECH EX810 แคลมป์มิเตอร์ 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 ถึง 104 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-58 องศาถึง 518 องศา F (-50 องศาถึง 270 องศา C)และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000backlit฿8,907
EXTECH 380947 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 ถึง 122 องศา FAA-กสท.300 XNUMXV-และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000จอแอลซีดี฿18,726
EXTECH 380926 แคลมป์มิเตอร์ 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 ถึง 122 องศา F9V-แมว IV 600V-และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์5000backlit฿15,501
EXTECH EX623 แคลมป์มิเตอร์ 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 ถึง 122 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-58 องศาถึง 1832 องศา Fและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000Backlit LCD฿13,900
EXTECH EX613 แคลมป์มิเตอร์ 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 ถึง 122 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-58 องศาถึง 1832 องศา Fและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000Backlit LCD฿9,465
EXTECH MA120 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 ถึง 86 องศา FAAA-กสท.300 XNUMXV-และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์2000Backlit LCD฿4,755
EXTECH 380941 แคลมป์มิเตอร์ 200a 400 Mohms | AD7LFK 4FB73 38094114 ถึง 122 องศา FAA-กสท.300 XNUMXV-และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000จอแอลซีดี฿17,793

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH EX830 แคลมป์มิเตอร์ 1000a
฿12,516 / หน่วย