เอ็กซ์เทค 380926 | แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 2000a | 2hpf7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH 380926 แคลมป์มิเตอร์ 2000a | AC2CRQ 2HPF7

EXTECH 380926 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 2000a

In Stock
รายการ: AC2CRQ รุ่น: 380926ข้ามอ้างอิง: 2HPF7

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿15,501 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์มิเตอร์
ความแม่นยำกระแส AC+/- 2% + 5 หลัก
การตอบสนอง ACทร
ความต่อเนื่องของเสียงใช่
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่9V
ความถี่ในการสอบเทียบและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์
ปริมาตร10pF ถึง 50uF
แคลมป์มิเตอร์แบบกรามClamp On
เคานต์5000
ข้อมูลค้างไว้ใช่
แสดงbacklit
ตัวนับความถี่1 Hz ถึง 100 kHz
ความจุกราม2"
สูงสุด แอมป์ AC2000
สูงสุด โวลต์ AC1000
สูงสุด ขนาดตัวนำ(1) 200MCM หรือ (2) 500MCM
สูงสุด DC แอมป์2000
สูงสุด DC โวลต์1000
สูงสุด โอห์ม40M
อุณหภูมิในการใช้งาน32 ถึง 122 องศา F
การจัดอันดับความปลอดภัยแมว IV 600V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)27.43
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS9030330080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงอัตโนมัติ (ใช่)
  • ดิจิตอล / อนาล็อก (ดิจิตอล)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Duty Cycle Function, Push Button Zero Adjust ช่วยเพิ่มความแม่นยำของ DC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการใช้งานประเภทแบตเตอรี่ใบรับรองการสอบเทียบการจัดอันดับความปลอดภัยชั่วคราว พิสัยความถี่ในการสอบเทียบเคานต์แสดงราคา
EXTECH EX810 แคลมป์มิเตอร์ 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 ถึง 104 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-58 องศาถึง 518 องศา F (-50 องศาถึง 270 องศา C)และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000backlit฿8,907
EXTECH EX830 แคลมป์มิเตอร์ 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 ถึง 104 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-4 องศาถึง 1400 องศา Fและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000Backlit LCD฿12,516
EXTECH 380947 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 ถึง 122 องศา FAA-กสท.300 XNUMXV-และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000จอแอลซีดี฿18,726
EXTECH EX623 แคลมป์มิเตอร์ 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 ถึง 122 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-58 องศาถึง 1832 องศา Fและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000Backlit LCD฿13,900
EXTECH EX613 แคลมป์มิเตอร์ 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 ถึง 122 องศา F9V-กสท.600 XNUMXV-58 องศาถึง 1832 องศา Fและอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000Backlit LCD฿9,465
EXTECH MA120 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 ถึง 86 องศา FAAA-กสท.300 XNUMXV-และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์2000Backlit LCD฿4,755
EXTECH 380941 แคลมป์มิเตอร์ 200a 400 Mohms | AD7LFK 4FB73 38094114 ถึง 122 องศา FAA-กสท.300 XNUMXV-และอำนาจลึกลับที่จะฮิตเฮิร์ตซ์4000จอแอลซีดี฿17,793

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH 380926 แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล 2000a
฿15,501 / หน่วย